銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ当日出荷から3日以内出荷
RoHS10<br />ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。<br />絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。<br />心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。<br />絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。<br />心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応