カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「y管 75」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ セントレディスピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズセントレディス
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
●国内聴診器メーカー フォーカルコーポレーションとコラボしたダブル聴診器です。●ダブル聴診器なので、チェストピースを回転させると、高音域と低音域の両方に対応できる1台2役。●振動板にキャラクターのプリントを入れることで、自分の聴診器だとわかりやすくなります。●脈や心音、呼吸音等を聞く場合でも、子供たちの抵抗と緊張を緩和できます。●チューブカラーも8色から選べます。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニール、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニール全長77cm、ダイヤフラム:Φ4.7cm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005医薬品医療機器等法一般医療機器
耳管チューブセット 116Ⅲ・126Ⅲ共用 ダークネイビー ケンツメディコ耳管チューブセット 116Ⅲ・126Ⅲ共用 ダークネイビーケンツメディコ
3,298税込3,628
1セット
10日以内出荷
ナーシングフォネットNo.116Ⅲ(シングル)No.126Ⅲ(ダブル)聴診器用、交換用Yチューブ耳管セットです。回転ソフトイヤーピース付きです。
材質イヤピース/シリコン、耳管/真鍮、チューブ/塩化ビニール全長(mm)650質量(g)80外径(Φmm)耳管:5アズワン品番69-5907-75
バイドレーンダブル管Y字管 東洋化工バイドレーンダブル管Y字管東洋化工
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
コンパクトコンプレッサ CRP Series SMCコンパクトコンプレッサ CRP SeriesSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS Y管 フカガワSUS Y管フカガワ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
アートフェイスY60H Y管75° エスロンアートフェイスY60H Y管75°エスロン
12,980税込14,278
1箱(10個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用種類たて継手シリーズY60H材質アクリル系樹脂サイズY60H
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
Y管 フカガワY管フカガワ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(l1・l2・l3)60
スペクトロマスターC-800 セコニックスペクトロマスターC-800セコニック
269,800税込296,780
1個
62日以内出荷
世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター質量(g)230(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能センサーCMOS リニアイメージセンサー機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)測定波長(μm)380~78レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)言語表示日本語、英語、中国語 切り替え受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)波長間隔(nm)1測定距離(m)0.5~∞寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
USL-PTFE接続ジョイントY型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE接続ジョイントY型 00Uシリーズユニバーサル
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードY型継手です。
TS連結管 Y字型・中管付 CL0206シリーズ climbing(クライミング)TS連結管 Y字型・中管付 CL0206シリーズclimbing(クライミング)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
用途鋳鉄管の切断等適合機種CR17Y(S)基板厚(mm)1.6
ウォールカバー<R>(スッキリフロート用) 未来工業ウォールカバー<R>(スッキリフロート用)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
適合(排水用硬質塩化ビニル管継手)90°大曲りYのサイズ75
FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y セキスイFS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Yセキスイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状90°Y
スパイラルY クリモト(栗本鉄工所)スパイラルYクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
889税込978
1個
翌日出荷
本体上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品CE-9-1…2組EE-9-1…2組品名75
ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクター カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクターカナフジ電工
419税込461
1組
翌日出荷
本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y セキスイFS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Yセキスイ
1,988税込2,187
1個
翌々日出荷
形状45°Y
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら