カテゴリ

  • 農業機械(364)
  • 制御機器(98)
  • オフィス家具(88)
  • バイク部品(66)
  • バイク純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 自転車部品(27)
  • 空調・電設資材(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(15)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 切削工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「y-23」の検索結果

関連キーワード
977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nシリーズ 軽量ホワイトボード 馬印Nシリーズ 軽量ホワイトボード馬印
8,998税込9,898
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
エコノミータイプスチール板面の軽量タイプ環境を考慮した分別設計板面芯材には再生プラ段を仕様し、軽量化を実現
用途ホワイトボード材質板面:ホーローホワイト、枠:アルミグリーン購入法適合
やさしい献立Ⅱ ボール おじや親子丼風 キユーピーやさしい献立Ⅱ ボール おじや親子丼風キユーピー
1,198税込1,294
1袋(6個)
5日以内出荷
適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理。とろみをつけて食べやすく
材質原材料名:米(国産)、鶏肉、鶏卵、たまねぎ、しょうゆ、砂糖、かつお節エキス、ソテーオニオン、チキンエキス、植物油脂、酵母エキスパウダー、食塩/増粘剤(加工でん粉、ペクチン)、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、カロチノイド色素、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉を含む)栄養成分(1袋当たり)エネルギー112kcal、たんぱく質5.1g、脂質4.2g、炭水化物13.9g、食塩相当量1.1g、カルシウム123mg
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
219税込241
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
水彩色鉛筆 単色 サクラクレパス水彩色鉛筆 単色サクラクレパス
149税込164
1個
3日以内出荷
水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。
用途水で溶かすと水彩画のタッチ!
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状Jレンチ下面用レンチ:LH025敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
パイプエンジンガード TRACER9 GT/+ Y-AMT DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード TRACER9 GT/+ Y-AMTDAYTONA(デイトナ)
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷
エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。エンジンに合わせたマットブラック塗装が車体にマッチします。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ スモール(品番:48495)の同時装着が可能。MADE IN JAPAN。
用途エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に全体のイメージを損なわないコンパクト設計樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。タイプ左右セット適合車種TRACER9 GT ABS(21) [8BL-RN70J] BAP9TRACER9 GT +(23) [8BL-RN99J] BLG8TRACER9 GT ABS (24) [8BL-RN99J] BVU6TRACER9 GT +Y-AMT(25) [8BL-RNA1J] BVV6
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)ヤマトエンジニアリング
309税込340
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
759税込835
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットBKENWOOD
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットB KENWOOD本体イヤホンマイクセットBKENWOOD
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)TY-Rap
16,980税込18,678
1袋
119日以内出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
液晶保護フィルム HP Pavilion 23xw J7Y75AA#ABJ 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Pavilion 23xw J7Y75AA#ABJ 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Pavilion 23xw J7Y75AA#ABJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TC~azbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C35制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.1%FS±1digit関連資料(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
178,800税込196,680
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TV~azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TC~azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C36制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.1%FS±1digit関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C36制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit関連資料(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C36TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TV~azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ岡田装飾金物
4,498税込4,948
1組
翌々日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
849税込934
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
パイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール P51□シリーズ(部品) CKDパイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール P51□シリーズ(部品)CKD
279税込307
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気(低真空)
AA23 軽神 DICプラスチックAA23 軽神DICプラスチック
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付 シールド面付、墜落時保護用:○、溝有無:有、衝撃吸収ライナー有無:有、通気孔有無:無し材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂質量(g)315タイプ成形内装色(帽体)頭囲(cm)53~62シールド色クリアバイザー色スモーク
ドアストップ ハイロジックドアストップハイロジック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ドアを全開することなしに、開けることができます訪問者の確認などに
材質亜鉛ダイカスト付属ねじ有無あり(4mmサッシ用ネジ)
【2024年製】ASPEC A349Y アスペック サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】ASPEC A349Y アスペック サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
予約販売
優れたハンドリングとブレーキング特性。静かな乗り心地と優れたウェットグリップ。乗り心地と燃費を両立させた高性能タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/50R17 89Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)17偏平率(%)50
ストッパー(部品) TOSTEM(LIXIL)ストッパー(部品)TOSTEM(LIXIL)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネBK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカーコミネ
14,980税込16,478
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
甲高幅広の足にもフィットしやすいアジアンフィット設計の防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを搭載し、シフトパッド、リフレクター、くるぶしガードなどライディングのための機能を装備。・ダイヤルフィッティングシステム・シフトパッド・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと・くるぶしガード・偽造防止4Dラベル・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
材質[upper]PU、牛革、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
フォークダストシール Φ48 アリート(ariete)フォークダストシール Φ48アリート(ariete)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.126通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]タイプ:Y-1 CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]高さ(mm)11.5タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.5内径(mm)48
フォークダストシール Φ41 アリート(ariete)フォークダストシール Φ41アリート(ariete)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.150通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI143です。 純正品番:[BMW:31427666223]タイプ:Y-2 CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x52.5x4.6/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:52.5内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:4.6 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:R1200GS/S/R/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×52.5×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY-2 CAP径(Φmm)フォーク:41外径(mm)52.5内径(mm)41
フォークダストシール Φ40 アリート(ariete)フォークダストシール Φ40アリート(ariete)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.124通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI023です。 純正品番:[BMW:31428526197, 31421458065/DUCATI:34910052A]適合情報:ドゥカティ[DUCATI] SS900 91-97タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ40 [40x52.5x4.6/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:52.5内径:40フォーク径:Φ40mm高さ:4.6 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI 900SS/MONSTER750材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ40 [40×52.5×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:40外径(mm)52.5内径(mm)40
虫よけネット付ガーデンハットY ヤマショウ虫よけネット付ガーデンハットYヤマショウ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
虫よけネットが帽子側面にしまえる便利なハット。
用途キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。仕様婦人向け材質ポリエステル100%寸法(mm)330×360×160 / つば90頭囲(cm)58
スリップオンライン チタン S-Y6SO10-AHBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-Y6SO10-AHBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y6SO10-AHBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/チタンSTD重量[キログラム]:2.1重量[キログラム]:0.9STD音量:95 dB / 7250 rpm音量:102 dB / 7250 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV158)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:83.47kW/14600rpm最大出力:84.21kW/14600rpmSTD 最大トルク:61.9Nm/11000rpm最大トルク:62.3Nm/11050rpmオプション:品番:E-Y6R5,V-TUV158
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.9、STD:2.1チタン/チタン備考バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV158)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。タイプスリップオン音量102 dB / 7250 rpm加工音量(dB)STD:95/7250rpm
【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス 安川電機【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス安川電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービス関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB)サービス分類修理
DSP 2.5 V2 バーテープ LIZARD SKINSDSP 2.5 V2 バーテープLIZARD SKINS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
厚さ(mm)2.5
トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)トラック キャブ内スイッチJB(日本ボデーパーツ工業)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)グリーン購入法適合
キッチンマット サンコーキッチンマットサンコー
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)グレー加工あり
MG COVER 三菱MG COVER三菱
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
関連キーワード
...