カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)

「y-4950」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルラインDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~26台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49503M(スリーエム)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から38日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用カネソウ
44,980税込49,478特価
1枚
当日出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用カネソウ
41,980税込46,178
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
関連キーワード
k950特集
  • おすすめ人気ランキング
  • k950