29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YE16 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YD16 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM16 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YD16 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YE16 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YL16 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB16 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


CDJ2YG16-330Z-M9BL-B スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG16 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)330 作動方式複動 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

適合メーカーMAZDA、NISSAN 主な適合純正品番30100-0M900・30100-54C09・30100-62Y00・30100-62Y20・30100-72J00・30100-8E107・30100-54C19・30100-62Y09・1N02-16-460・30100-54C20・30100-8E101・30100-8E105・1N01-16-460・30100-54C00・30100-54C10・30100-54C12・30100-8E110・30100-54C01・30100-81N00・30100-8E100
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷











S Series(SS5Y5-10J1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き 配線方式(S) 配列指定
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10SZE8F) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 入力ブロック連数(8)8連
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10S6V21) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 配線方式(S)配列指定 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)