カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業機械(2)

「y200t-a」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式AV2000-A寸法H(mm)15.5寸法A(mm)3.2寸法F(mm)12寸法D(mm)53.4寸法E(mm)24寸法B(mm)67寸法C(mm)29寸法J(mm)3.5適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A寸法G(mm)5.5寸法K(mm)30寸法EE(mm)33
スリムシリンダ DA20X200 コガネイスリムシリンダ DA20X200コガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-2) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-2)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
スリムシリンダ DA40X200 コガネイスリムシリンダ DA40X200コガネイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
46,700税込51,370
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
Oリング 117X93X2.4 BIGM(丸山製作所)Oリング 117X93X2.4BIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.32MB)図解NoMS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.9、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.6、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.6、SD44 本体部品_No.5、MS513EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MK10-3 本体部品_No.7、MS313ESL-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、SD41EA 動力噴霧機部品_No.6、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.6など
スリムシリンダ DV25X200 コガネイスリムシリンダ DV25X200コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
6カクボルト M8X60 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X60BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X60関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.22、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.24、MS310EW-2M 本体部品_No.27、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.20、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.37、MS653DR4T-Y エンジン部品_No.18、MS410ESL-3K フレーム部品_No.34、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.4、MSA410-K フレーム部品_No.29、MS753DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410ESL-2M フレーム部品_No.34、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.27、MS200EA-M-A フレーム部品_No.29、MSA413R2T-M-1 フレーム部品_No.22、MS513DR6T-Y エンジン部品_No.21、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.46、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.66など
ダイナシリンダ DDA63X200 コガネイダイナシリンダ DDA63X200コガネイ
30,980税込34,078
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV100 コガネイダイナシリンダ DDV100コガネイ
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1T200-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1T200-~)SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T80~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T80~)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
ブレーキ付ものさしくん (CE2T~) SMCブレーキ付ものさしくん (CE2T~)SMC
149,800税込164,780
1個
51日以内出荷
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動