15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y200T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式AV2000-A 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)3.2 寸法F(mm)12 寸法D(mm)53.4 寸法E(mm)24 寸法B(mm)67 寸法C(mm)29 寸法J(mm)3.5 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)5.5 寸法K(mm)30 寸法EE(mm)33
1個
659 税込725
当日出荷

UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKD CADデータあり
1個
21,425 税込23,568
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2T~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
1個
97,980 税込107,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1T200-~) SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-2) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T80~) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X60
規格M8X60 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoMS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.22、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.24、MS310EW-2M 本体部品_No.27、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.20、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.37、MS653DR4T-Y エンジン部品_No.18、MS410ESL-3K フレーム部品_No.34、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.4、MSA410-K フレーム部品_No.29、MS753DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410ESL-2M フレーム部品_No.34、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.27、MS200EA-M-A フレーム部品_No.29、MSA413R2T-M-1 フレーム部品_No.22、MS513DR6T-Y エンジン部品_No.21、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.46、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.66など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング 117X93X2.4
規格117X93X2.4 部品名称Oリング 117X93X2.4 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.32MB) 図解NoMS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.9、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.6、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.6、SD44 本体部品_No.5、MS513EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MK10-3 本体部品_No.7、MS313ESL-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、SD41EA 動力噴霧機部品_No.6、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.6など
1個
259 税込285
7日以内出荷

関連キーワード