カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「y23-sm」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • カップリング   オネジ ソケットタイプ 八興

    カップリング オネジ ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • エアー用ツータッチソケット(3分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(3分)

    ヤマト(空圧機器)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • ミラー超撥水フィルム レインオフ KIJIMA(キジマ)

    ミラー超撥水フィルム レインオフ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    5日以内出荷
    雨の日もクリアな視界を確保。ミラーの水滴を強力に弾く。時間と共に気泡が抜けやすい構造。紫外線による性能低下の防止 本製品は紫外線によって超撥水効果が弱まっていくため、駐車場所を日陰にしたり、長時間の駐車時はバイクカバー、及び室内駐車を推奨。直射日光(紫外線)を遮ることでフィルムの寿命と撥水効果を長持ちさせることができます。フィルムの表面はデリケ-トなため、硬いものや尖ったもので絶対にこすらないでください。洗車の際は、フィルムに過度な洗剤をかけたり、スポンジなどで強くこすったりしないでください。ミラー(フィルム面)の汚れを落とす際は、アルコールを染み込ませた軟かい布で優しく拭き取ってください。強い摩擦や過度な洗剤の使用は、超撥水効果を低下させる原因になります。アルコールでの拭き取りが最も効果を維持できます。撥水効果が弱まった時フィルム表面に水滴が付着するようになった(撥水効果が落ちた)場合はアルコールを染み込ませた柔らかくきれいな布で軽く拭き取ってください。表面に付着した目に見えない油分や汚れが原因で、一時的に撥水性が落ちている場合があります。アルコールで拭き取ることで、本来の超撥水効果が回復します。アルコールで拭き取っても撥水効果が復活しない場合はフィルムの寿命になりますので新しい製品にお取替えください。
  • クレビスピン BIGM(丸山製作所)

    クレビスピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥409税込¥450
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クレビスピン図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.25、SSA-E500KP ペダル部品_No.6、BSA-650シリーズ ペダル組立部品_No.25、SSA-S501 ペダル部品_No.8、SSA-F615M-2AD 制御装置(左)部品_No.35、SSA-N550DX ペダル部品_No.9、SSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.36、BSA-536シリーズ -A ブレーキペダル部品_No.20、SSA-S551 ペダル部品_No.8、SSA-E500DX ペダル部品_No.7、SSA-E500DX-120 ペダル部品_No.7、SSA-N500 ペダル部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) ブレーキペダル、パーキングブレーキ部品_No.24、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.17、BSA-651 951シリーズ ペダル 標準仕様部品_No.25、SM-140A 制御部(上)部品_No.23、SSA-N550 ペダル部品_No.9、SM-440A 制御部(上)部品_No.23、SSA-E501DX ペダル部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ペダル組立部品_No.25、SSA-G535 ペダル部品_No.6、SSA-F615M-2AD 制御装置(上)部品_No.24、BSA-535 シリーズ ブレーキペダル部品_No.20、SSA-E541DX ペダル部品_No.6、SM-450A 制御部(上)部品_No.23、SSA-E540DX ペダル部品_No.6、BSA-600LDEQ(JP) ブレーキペダル、パーキングブレーキ部品_No.24、SSA-E500 ペダル部品_No.7、エクセル500 フートアクセル部品_No.20、SSA-G550 ペダル部品_No.6、BSA-950シリーズ ペダル組立部品_No.25、MX-502 ペダル部品_No.14、BSA-950-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.25