カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「y23-sn」の検索結果

BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥699税込¥7691個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
カップリング ホース用 ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム質量(g)110取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥919税込¥1,0111個当日出荷から9日以内出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
液晶保護フィルム Yupiteru marumie WDQ23AI Y-121AI SN-ST7710AI 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Yupiteru marumie WDQ23AI Y-121AI SN-ST7710AI寸法(mm)63.3×48.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
アウタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷規格ジヨイントSマキ825L図解NoBCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS-220H 本体部品_No.15、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、BCS263SN 本体部品_No.23、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、BCS26CSN-1 本体部品 アウタマトメ_No.22、MBS2630F 本体部品_No.15、BCS263RS 本体部品_No.26、BCS264SN 本体部品_No.24、MBS2300 本体部品_No.12、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2600T 本体部品_No.15、MBS2630T 本体部品_No.15、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 アウタマトメ_No.22、BCS260RS-1 本体部品_No.26、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、JCS260DX-1 本体部品_No.26、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS2320 本体部品_No.15、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2330 本体部品_No.15、MBS2600 本体部品_No.15、MBS2630 本体部品_No.15、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25