カテゴリ

  • バイク純正部品(94)
  • 自動車純正部品(59)
  • 農業機械(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「y611」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング (Y611) MAZDA(マツダ)スプリング (Y611)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ガスケット (Y611) MAZDA(マツダ)ガスケット (Y611)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ピン (Y611) MAZDA(マツダ)ピン (Y611)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
リング スナップ (Y611) MAZDA(マツダ)リング スナップ (Y611)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
ケース トランスミッション (Y611) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (Y611)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
2液アクリル系接着剤 Y611黒S(高強度・高耐熱) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y611黒S(高強度・高耐熱)セメダイン(12件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(600g)
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途高耐熱性・高温耐湿性が求められる電機部品の接着 衝撃強度や高いトルク強度が必要な用途 金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6220セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型A剤:淡黄色、B剤:黒色質量(g)750容量(g)600主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3セットタイム(分)7引張剪断強度(N/mm2)28.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)4.2(SPCC板)粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量618mL特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、高耐熱、SGA硬化時間6分50秒危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)84ガラス転移点(℃)123弾性率(N/mm2)1558被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
フィンコームセット アサダフィンコームセットアサダ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番364-0141質量(g)105適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
フィンクリーナ アサダフィンクリーナアサダ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159質量(g)150適合ピッチ(mm)すべてに対応
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係日本緑十字社
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
フィンストレーナ6サイズ アサダフィンストレーナ6サイズアサダ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番364-0167質量(g)100適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8、9、10、12、14、15
屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF シチズン屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSFシチズン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60仕上銀色ヘアライン寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計 シチズン屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計シチズン
87,980税込96,778
1台
当日出荷
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4シルバー種類掛け時計機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
【タネ】ハーブ コリアンダー タキイ種苗【タネ】ハーブ コリアンダータキイ種苗
1,050税込1,155
1袋(3mL×5袋)
5日以内出荷
パクチー。強い匂いで生臭みを消す!種子はスパイスに!若い葉を料理のツマやサラダ、スープの浮かし、炒め物などに利用する。
ウエイトカウンター (N3) MAZDA(マツダ)ウエイトカウンター (N3)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ウエイト バランス (N3) MAZDA(マツダ)ウエイト バランス (N3)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
W4型 ステンレスワゴン キャニオンW4型 ステンレスワゴンキャニオン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
ギヤー セカンド (Y6) MAZDA(マツダ)ギヤー セカンド (Y6)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ピストンセット (B3) MAZDA(マツダ)ピストンセット (B3)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
リングシンクロナイザー (Y6) MAZDA(マツダ)リングシンクロナイザー (Y6)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ギヤー トップ (Y6) MAZDA(マツダ)ギヤー トップ (Y6)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ギヤー カウンター5TH (Y6) MAZDA(マツダ)ギヤー カウンター5TH (Y6)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ギヤー 6TH (Y6) MAZDA(マツダ)ギヤー 6TH (Y6)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
レバー コントロール (Y6) MAZDA(マツダ)レバー コントロール (Y6)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ギヤー メーン ドライブ (Y6) MAZDA(マツダ)ギヤー メーン ドライブ (Y6)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
リング セット ピストン (LF) MAZDA(マツダ)リング セット ピストン (LF)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ピストン セット (L8Y6) MAZDA(マツダ)ピストン セット (L8Y6)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(PEY6)リング セット、ピストン MAZDA(マツダ)(PEY6)リング セット、ピストンMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ピストン セット (Z6Y6) MAZDA(マツダ)ピストン セット (Z6Y6)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
W8型 ステンレスワゴン キャニオンW8型 ステンレスワゴンキャニオン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)全高(mm)960耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
ロッド シフト(1ST&2ND) (Y6) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(1ST&2ND) (Y6)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ギヤー サード (Y6) MAZDA(マツダ)ギヤー サード (Y6)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
スプリング トーション MAZDA(マツダ)スプリング トーションMAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
リング セット ピストン (L3) MAZDA(マツダ)リング セット ピストン (L3)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ロッド コントロール (Y6) MAZDA(マツダ)ロッド コントロール (Y6)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
レバー インナー シフト (Y6) MAZDA(マツダ)レバー インナー シフト (Y6)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ベアリングローラー (Y6) MAZDA(マツダ)ベアリングローラー (Y6)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
プレート バッフル (Y6) MAZDA(マツダ)プレート バッフル (Y6)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
ハブ クラッチ (Y6) MAZDA(マツダ)ハブ クラッチ (Y6)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スリーブ クラッチ ハブ (Y6) MAZDA(マツダ)スリーブ クラッチ ハブ (Y6)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
シャフト メイン (Y6) MAZDA(マツダ)シャフト メイン (Y6)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷