カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「y767-abs」の検索結果

ワイドフラットノズル
ノーブランド(8件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。用途水切り乾燥、清掃に。材質ABS樹脂幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8ねじ径PT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)
いけうち(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)
エバーロイ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
エアダスター ジョプラスター(R2)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)
いけうち(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)
近畿製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。トラスコ品番411-0285材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS質量(g)95最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)騒音値(dB)73(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)
いけうち(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
小型エアーノズル フラットタイプ
エバーロイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130取付サイズR1/8最小通路径(Φmm)1.0吐出空気量(NL/min)560(最大)
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
水道接続ミストキット
スプレーイングシステムス(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット13日以内出荷現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部ホース長さ(m)(水道接続ホース)5チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20