用途YA-3C用砥石カバーCP
適合本体YA-3C-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
スーパーマルチコート採用の最新プロフェッショナル仕様モノクロ用フィルター。フィルター面の反射を抑え、必要な効果のみを付け加えることができます。YA3は強いコントラストをつくり、山岳、海洋、建築物などの撮影に迫力ある表現が得られます。望遠レンズでの遠景描写には必需のフィルターです。
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。
材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
1個
¥50
税込¥55
3日以内出荷
1個
¥528
税込¥581
3日以内出荷
主な適合純正品番YA3-88850-03-01
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手
ねじの種類(-) Rc
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
連数14
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
仕様A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8
ねじの種類-
連数6
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
人にも環境にも優しい国産の自然塗料。
人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。
浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。
温かみのある無垢材の風合いが生かせます。
撥水性に優れています。
一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。
においが少なく作業が楽にできます。
ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。
古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他
成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)
使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る
使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)
主な用途木床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水
乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)
危険物の性状非水溶性
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
主な適合純正品番YA3-1F740-17-01
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
デンソー製 12V 60A D118
メーカートヨタ
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ