カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 防災用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ya10x」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック消火器ブラケットバンド式ヤマトプロテック(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
ブラケット ヤマトプロテックブラケットヤマトプロテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
消火器ブラケットバックル式 ヤマトプロテック消火器ブラケットバックル式ヤマトプロテック(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バックル式
スクリュアンドワッシャ(M3.5X10MM) YA3-1C790-01-03 YAMAHA(ヤマハ)スクリュアンドワッシャ(M3.5X10MM) YA3-1C790-01-03YAMAHA(ヤマハ)
50税込55
1個
3日以内出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
(D1YA)ワイヤー,リモコン ミラー MAZDA(マツダ)(D1YA)ワイヤー,リモコン ミラーMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
スペーサ クッションレバー リヤ 10X16X 62684-36E10 スズキスペーサ クッションレバー リヤ 10X16X 62684-36E10スズキ
469税込516
1個
4日以内出荷
ホイール リヤ 10X2.15(シルバー) 64140-41D10-12R スズキホイール リヤ 10X2.15(シルバー) 64140-41D10-12Rスズキ
10,868税込11,955
1個
4日以内出荷
コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm コンドーテックコンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mmコンドーテック
24,980税込27,478
1組
5日以内出荷から13日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング
用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)16カップリングCW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)1030°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63
ワツシヤ 10X18X0.4 BIGM(丸山製作所)ワツシヤ 10X18X0.4BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格10X18XT0.4部品名称ワツシヤ 10X18X0.4関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.55MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(0.58MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.62MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.61MB) 展開図40(0.62MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.59MB) 展開図46(0.59MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB)図解NoMBW270E-M ポンプ部品_No.37、MW781K 部品_No.31、MW240 工業用ポンプ部品_No.26、MW2HP35B-U 部品_No.28、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.29、MW2HP351EL6 部品_No.30、MBW270E-K ポンプ部品_No.37、MW3HP681K 部品_No.28、MW310 工業用ポンプ部品_No.25、MW2HP35EL6-U 部品_No.31、MW3HP60B(2004) 部品_No.28、MW2HP35EL5 部品_No.29、MW2HP351EL5 部品_No.30、MW70 工業用ポンプ部品_No.32、MW3HP40B(2004) 部品_No.28、MW540 工業用ポンプ部品_No.44223、MW2HP40G 部品_No.30、MW340 部品_No.18688、MW530 工業用ポンプ部品_No.50、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.37、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.29、MW3HP40B-S 部品_No.28など
ワツシヤ 10.5X30X1.6 BIGM(丸山製作所)ワツシヤ 10.5X30X1.6BIGM(丸山製作所)
39税込43
1個
7日以内出荷
部品名称ワツシヤ 10.5X30X1.6関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.05MB)図解NoMDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.58、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.58
半固定抵抗器 Vishay, 470Ω, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 470Ω, 0.5W, 上面調整VISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 2.2kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 2.2kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 2.2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 220kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 220kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 220kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 7/25Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
CKG1B50-1 SMCCKG1B50-1SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
CKP1A SMCCKP1ASMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷