カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(423)
    • 木ねじ・ドリルネジ(43)
    • 石膏ボード用アンカー(1)
    • タッピングねじ(15)
    • 四角ナット(2)
    • アンカー関連商品(7)
    • 六角穴付ボルト(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
    • ウレタンゴム(1)
    • その他ゴム(3)
  • 物流用品(11)
    • 吊具用アイボルト(3)
  • 建築金物(469)
    • フラットタイプ(26)
  • 安全用品(44)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 事務用品(8)
  • 機構部品(7)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 完成車(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yahata」の検索結果

1,026件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじYAHATA 丸カンボルト スチール八幡ねじ(2件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
ナットが付いて使いやすいです。
用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじYAHATA ステン丸カンボルト ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
249税込274
1袋(4本)ほか
当日出荷
材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(50件のレビュー)
489税込538
1パック(140本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
499税込549
1パック(60本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
130税込143
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中)八幡ねじ(22件のレビュー)
299税込329
1パック(108本)ほか
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじロールピン ストレート 少量パック八幡ねじ
130税込143
1パック(8個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ばね座金 八幡ねじステンレス ばね座金八幡ねじ(1件のレビュー)
144税込158
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
500税込550
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
300税込330
1パック(6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
J型金具 黒 八幡ねじJ型金具 黒八幡ねじ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
コノジボルト 八幡ねじコノジボルト八幡ねじ
55税込61
1個
当日出荷
配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
表面処理ユニクロめっき
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
モルトフィルター  黒 八幡ねじモルトフィルター 黒八幡ねじ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5枚)ほか
当日出荷
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
板付ナット 八幡ねじ板付ナット八幡ねじ(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質表面処理三価クロメート
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
120税込132
1パック(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
159税込175
1パック(8本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(74本)ほか
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用八幡ねじ(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー仕様2バイヨウ
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
167税込184
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
167税込184
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト用ねじアンカー 八幡ねじアスファルト用ねじアンカー八幡ねじ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2本×5パック)
当日出荷
呼び径M10材質SUS410ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト
落下転倒防止ワイヤー 八幡ねじ落下転倒防止ワイヤー八幡ねじ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。トラスコ品番521-4741材質亜鉛長さ(m)1ロープ径(Φmm)3最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじステン蝶ナット Rタイプ 2種八幡ねじ(1件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)ほか
当日出荷
蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中)八幡ねじ(19件のレビュー)
319税込351
1パック(28本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ブロンズめっき
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1セット(50本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ(1件のレビュー)
150税込165
1パック(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
コンクリートビス(座付)NP 八幡ねじコンクリートビス(座付)NP八幡ねじ(1件のレビュー)
799税込879
1パック(160本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4呼び径4材質表面処理ラスパート
ソーホースブラケット 八幡ねじソーホースブラケット八幡ねじ(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット(2個)
当日出荷
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。材質
(ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ(ISO)平座金 三価クロメート八幡ねじ(1件のレビュー)
136税込150
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(14個)ほか
当日出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロ
マルチパッキンSタイプ 八幡ねじマルチパッキンSタイプ八幡ねじ(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個×2パック)ほか
当日出荷
ハサミでカットできるのでムダなく、ピッタリサイズで使えます。
用途施工現場のレベル調整に使用します。窓枠のすき間や家具のガタつき防止に。
アイアンハンギングフック1 八幡ねじアイアンハンギングフック1八幡ねじ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
棚板や天板の下面につける1連フックです。
材質アイアン
...