カテゴリ

  • 手袋(21)
  • 制御機器(12)
  • 安全用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 防災用品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 安全標識(2)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yant」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線WANルーター用 延長アンテナ YAMAHA(ヤマハ)無線WANルーター用 延長アンテナYAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。
対応製品NVR700Wケーブル長(m)2.5設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ)コネクタSMA-P設置場所屋外可防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)
スマートメーターユニット 河村電器産業スマートメーターユニット河村電器産業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
消火器ケース用標識ステッカー(法令準拠品) ヤンテス消火器ケース用標識ステッカー(法令準拠品)ヤンテス
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
法令準拠品
点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット ヤンテス点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカットヤンテス
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質ステンレス仕上ヘアライン/ダイヤカット
点字鋲 樹脂封入ステンレス ヤンテス点字鋲 樹脂封入ステンレスヤンテス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂/ステンレス仕上ヘアライン
点字鋲 樹脂 ノーマル ヤンテス点字鋲 樹脂 ノーマルヤンテス
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂タイプ点鋲仕上ノーマル
点字鋲 ステンレスヘアライン ノーマル ヤンテス点字鋲 ステンレスヘアライン ノーマルヤンテス
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
仕上ヘアライン/ノーマル
点字鋲 樹脂 ダイヤカット ヤンテス点字鋲 樹脂 ダイヤカットヤンテス
799税込879
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂仕上ダイヤカット
点字鋲用カーペットキャッチ ヤンテス点字鋲用カーペットキャッチヤンテス
249税込274
1袋(5個)
当日出荷
点字鋲用カーペットキャッチ
点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光 ヤンテス点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光ヤンテス
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます
材質樹脂/ステンレス蓄光仕上ヘアライン設置場所屋内外用
点字鋲取付用ゲージ ヤンテス点字鋲取付用ゲージヤンテス
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲の取付用ゲージ
簡易型消火器ケース 専用掲示板付き ヤンテス簡易型消火器ケース 専用掲示板付きヤンテス
2,498税込2,748
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
床置きの簡易型消火器ボックス
材質ABS/ポリエチレン
簡易型消火器ケース ヤンテス簡易型消火器ケースヤンテス
6,898税込7,588
1台
10日以内出荷
床置きの簡易型消火器ボックス
材質スチール紛体塗装(レッド)
消火器ケース用標識ステッカー(切り文字タイプ) ヤンテス消火器ケース用標識ステッカー(切り文字タイプ)ヤンテス
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
簡易型(切り文字タイプ)
消火器ケース 床壁兼用 鍵式 ヤンテス消火器ケース 床壁兼用 鍵式ヤンテス
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
床置き、壁掛け兼用タイプの消火器ボックス蝶番位置:右側屋外対応製品
材質本体:ステンレス(t0.6)ヘアライン表示ステッカー:EC53
消火器ケース 床置き アールタイプ ヤンテス消火器ケース 床置き アールタイプヤンテス
9,598税込10,558
1台
10日以内出荷
床置き型の消火器ボックス
材質本体:スチール(t1.6)メラミン焼付け塗装(ホワイト)表示ステッカー:EC53
消火器ケース 床置き L字タイプ ヤンテス消火器ケース 床置き L字タイプヤンテス
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
床置き型の消火器ボックス
材質本体:スチール(t1.6)メラミン焼付け塗装(ホワイト)表示ステッカー:EC53
点字鋲 真鍮ヘアライン ノーマル ヤンテス点字鋲 真鍮ヘアライン ノーマルヤンテス
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
仕上ブラスヘアライン/ノーマル設置場所屋内用
消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ ヤンテス消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプヤンテス
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックスヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)蝶番位置:右側ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
メラミン焼付け塗装(ホワイト)材質本体・扉:スチール(t1.6)仕様プッシュプル式開口寸法(mm)W267×H610幅(mm)枠見付:4.5
点字鋲 ステンレスセラミック ノーマル ヤンテス点字鋲 ステンレスセラミック ノーマルヤンテス
3,698税込4,068
1袋(5個)ほか
10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により、水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し、歩行者の転倒防止などの安全性にすぐれています
材質ステンレス仕上セラミック溶射/ノーマル設置場所屋内外用
消火器ケース用下地枠ケース FBタイプ ヤンテス消火器ケース用下地枠ケース FBタイプヤンテス
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷
ヤンテス製消火器ケース用の下地枠
消火器ケース 全埋め込み 被せ扉タイプ ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 被せ扉タイプヤンテス
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックスヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)蝶番位置:右側ヨコビス止め方式ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様角穴式材質本体:スチール(t1.6)/扉:スチール(t2.3)メラミン焼付け塗装(ホワイト)開口寸法(mm)W258×H690
消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプヤンテス
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックスヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)蝶番位置:右側ヨコビス止め方式ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様プッシュプル式材質本体・扉:スチール(t1.6)幅(mm)枠見付:12.5メラミン焼付け塗装(ホワイト)
点字鋲 真鍮ヘアライン ダイヤカット ヤンテス点字鋲 真鍮ヘアライン ダイヤカットヤンテス
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
仕上ブラスヘアライン/ダイヤカット設置場所屋内用
消火器ケース用下地枠ケース ヤンテス消火器ケース用下地枠ケースヤンテス
4,498税込4,948
1台
10日以内出荷
ヤンテス製消火器ケース用の下地枠
TRYANT(トライアント) 軍手 日本一(620g) K-620 キタヤマTRYANT(トライアント) 軍手 日本一(620g) K-620キタヤマ
499税込549
1ダース(12双)
当日出荷
糸に捻り(ひねり)を加えて、強度UPしました。 どの用途にでも使いやすい商品です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等機能強度UP糸本数(本)2素材ポリエステル・綿・その他質量(g/ダース)744
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715 キタヤマTRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715キタヤマ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から6日以内出荷
手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。 手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。 手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。 見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等タイプ着脱簡単ショート丈入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
TRYANT(トライアント) タグリップ 1025 キタヤマTRYANT(トライアント) タグリップ 1025キタヤマ(1件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷から6日以内出荷
EN388 安全規格適合商品。 消臭加工が施されており、天然ゴムの嫌なニオイをカットしています。 耐久性・柔軟性・通気性、更にグリップ性も抜群です。ナイロン13ゲージ使用により、肌触り良くピッタリフィットを実現!
用途梱包、運搬、土木、建築、産廃・農作業、園芸等機能耐久性・柔軟性・通気性・グリップ性・消臭加工
TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 キタヤマTRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717キタヤマ
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN388に基づいた品質基準をクリア!各試験をクリアし、耐切創レベル4(5段階)を取得。 耐磨耗・耐切創・耐引裂・耐突刺に優れている。 手の甲部分はメッシュになっていて、安全を守りながら、通気も確保。 防災用品としても最適です!
用途耐切創製を必要とする運搬・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工等ブラック幅(cm)10入数(双)1材質(甲)(耐切創部分)高強度ポリエチレン・ポリエステル(他)ポリエステル材質(掌側)高強度ポリエチレン・ポリウレタン耐切創性レベル4
TRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200 キタヤマTRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200キタヤマ(1件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
内側にメッシュ生地をつける事で、サラッとした使い心地。オールシーズン快適に使えます!
用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等材質(裏)メッシュ
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ キタヤマTRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズキタヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10双)
当日出荷
通気性に優れ、ピッタリフィット! 農作業、果樹収穫、選別、精密作業に最適な手袋です。
コーティングウレタンコーティング仕様アズワン品番65-1228-45特性滑り止め効果!通気性に優れ、ピッタリフィット
TRYANT(トライアント) PU GLOVE 175 キタヤマTRYANT(トライアント) PU GLOVE 175キタヤマ
1,698税込1,868
1組(10双)
当日出荷から6日以内出荷
手の平の「ボソボソ感」が滑り止め効果を発揮!通気性に優れ、ピッタリフィットします。 機械の精密作業や農作業や果樹収穫・選別など。幅広く細かい作業に向いています!
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等
718枝豆メカニック マジック TryAnt718枝豆メカニック マジックTryAnt
2,898税込3,188
1双
当日出荷から翌々日出荷
枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。 抜群のフィット感があります。
用途建築作業、荷捌き作業、軽作業、自動車整備、サイクリングなどに。材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル厚さ(mm)5
716 3D GLOSS PU TryAnt716 3D GLOSS PUTryAnt
1,998税込2,198
1双
当日出荷
枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
ストレッチソフト PU TryAntストレッチソフト PUTryAnt
1,498税込1,648
1双
当日出荷
フィット感が良く伸縮力も抜群。 ハチの巣メッシュ製法で吸汗速乾、通気性抜群です。
材質掌:ポリウレタン、甲:ナイロン入数(双)1機能伸縮性・吸汗速乾・通気性
A-30 ANGE SAFETY レッド(043) TryAntA-30 ANGE SAFETY レッド(043)TryAnt
5,398税込5,938
1足
当日出荷から9日以内出荷
アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。 まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。 履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。 片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。
材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄レッド足幅E
スマートL2スイッチ 10ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ 10ポートYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
LAN高速化の実現に最適なハードウェア仕様 『SWX2220-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しており、LANの高速化を低コストで実現します。 2.5ギガビット通信のために既設Cat5e/6ケーブルを利用できるため、LANケーブルの張り替え工事を行うことなく、従来の1ギガビット環境を2.5ギガビットの高速環境に置き換えることが可能です。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。 安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載 『SWX2220-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。 またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。 保守・運用業務を軽減する機能 『SWX2220-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。 また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。 壁やラックへの設置金具を同梱 『SWX2220-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスのLAN高速化実現に最適ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M)電源供給方式電源内蔵スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート)付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.1/3.2/11.9 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能質量(kg)2.7(付属品含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く)電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)最大消費電力(W)21(皮相電力55VA)最大消費電流(A)0.46発熱量(KJ/h)75周囲温度(℃)0~50周囲湿度(%)15~80(結露しないこと)規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示)設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定仕様リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.04.02
スマートL2 PoEスイッチ 10ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 10ポートYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイント導入時に最適なハードウェア仕様 Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントの多くが、有線LANは2.5ギガビットに対応し、給電は30Wに対応したPoE給電機器を必要とします。 『SWX2221P-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しています。また、8個の2.5ギガビットポートで同時に30W給電可能で、給電容量を気にすることなく、Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントや高性能なIPカメラなどのPoE受電機器を最大8台収容できます。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。 PoE受電機器の運用を便利にする機能を搭載 『SWX2221P-10NT』は、給電をスケジューリングできる機能や死活監視する機能など、PoE受電機器の運用を便利にするPoE給電制御に対応しています。 給電のスケジューリング機能は、指定した時間帯だけPoE給電を有効にすることが可能です。例えば、オフィス業務の平日の就業時間のみ無線LANアクセスポイントへ給電することで、就業時間外の電力消費を削減し、無線LANの不正使用を未然に防ぎます。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、給電停止タイミングをヤマハ無線LANアクセスポイントへ事前に通知することもできます。その際、ヤマハ無線LANアクセスポイントは、給電が停止される前にログを自動保存することで、ログ消失を防ぐことが可能です。 また、死活監視する機能を使用することで、ハングアップした無線LANアクセスポイントやIPカメラへのPoE給電を自動的にOFF/ONし、再起動できます。死活監視の方法は、PINGによる疎通確認だけでなく、端末からのLLDP定期通信の監視にも対応しています。監視する端末のIPアドレスを指定することなく、GUI上で死活監視したいポートをワンクリックするだけで設定が完了し、簡単にPoE受電機器の監視体制を構築できます。また、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、接続されたヤマハ無線LANアクセスポイントを自動的に認識しLLDPによる死活監視を開始します。これにより、ヤマハ無線LANアクセスポイント追加時の設定業務の負荷を軽減できます。 安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載 『SWX2221P-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。 またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。 保守・運用業務を軽減する機能 『SWX2221P-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。 また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。 壁やラックへの設置金具を同梱 『SWX2221P-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスへのWi-Fi 6 無線LANアクセスポイント導入時に最適ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M)電源供給方式電源内蔵スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート)付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.0/3.4/11.7 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能質量(kg)2.7(付属品含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く)電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)最大消費電力(W)304(皮相電力311VA)最大消費電流(A)3.1発熱量(KJ/h)1095周囲温度(℃)0~50周囲湿度(%)15~80(結露しないこと)規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示)設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定仕様PoE給電可能ポート:8(ポート1~8、 IEEE802.3at 準拠)、給電方式:Alternative A (データ線 1、2、3、6)、最大給電能力(1 ポートあたり):30W、最大給電能力(装置全体):240.0W、リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.05.02