カテゴリ
- 手袋(20)
- 制御機器(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 安全靴・作業靴(10)
- 安全用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- キタヤマ(23)
- ヤンテス(9)
- SKC(環境測定)(9)
- Entaniya(9)
- NSK(日本精工)(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- TryAnt(7)
- AMPHENOL(5)
- LEM(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ホンダ(1)
- 河村電器産業(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- コミネ(1)
- SIEMENS(1)
- FINDER(1)
- SICK(1)
- NYANTA CLUB(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yant」の検索結果

点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光
ヤンテス¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷視覚障害者誘導点字鋲。暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます材質樹脂/ステンレス色蓄光仕上ヘアライン設置場所屋内外用
TRYANT(トライアント) 軍手 日本一(620g) K-620
キタヤマ¥499税込¥5491ダース(12双)当日出荷糸に捻り(ひねり)を加えて、強度UPしました。 どの用途にでも使いやすい商品です。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等機能強度UP糸本数(本)2素材ポリエステル・綿・その他質量(g/ダース)744
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715
キタヤマ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷から6日以内出荷手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。 手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。 手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。 見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等タイプ着脱簡単ショート丈入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
TRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200
キタヤマ(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷から6日以内出荷内側にメッシュ生地をつける事で、サラッとした使い心地。オールシーズン快適に使えます!用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等材質(裏)メッシュ
TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717
キタヤマ¥1,398税込¥1,5381双欠品中EN388に基づいた品質基準をクリア!各試験をクリアし、耐切創レベル4(5段階)を取得。 耐磨耗・耐切創・耐引裂・耐突刺に優れている。 手の甲部分はメッシュになっていて、安全を守りながら、通気も確保。 防災用品としても最適です!用途耐切創製を必要とする運搬・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工等色ブラック幅(cm)10入数(双)1材質(甲)(耐切創部分)高強度ポリエチレン・ポリエステル(他)ポリエステル材質(掌側)高強度ポリエチレン・ポリウレタン耐切創性レベル4
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
TRYANT(トライアント) タグリップ 1025
キタヤマ(1件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷から6日以内出荷EN388 安全規格適合商品。 消臭加工が施されており、天然ゴムの嫌なニオイをカットしています。 耐久性・柔軟性・通気性、更にグリップ性も抜群です。用途梱包、運搬、土木、建築、産廃・農作業、園芸等機能耐久性・柔軟性・通気性・グリップ性・消臭加工
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:44mm×30mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ
キタヤマ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10双)当日出荷通気性に優れ、ピッタリフィット! 農作業、果樹収穫、選別、精密作業に最適な手袋です。コーティングウレタンコーティング仕様アズワン品番65-1228-45特性滑り止め効果!通気性に優れ、ピッタリフィット
TRYANT(トライアント) PU GLOVE 175
キタヤマ¥1,698税込¥1,8681組(10双)当日出荷から6日以内出荷手の平の「ボソボソ感」が滑り止め効果を発揮!通気性に優れ、ピッタリフィットします。 機械の精密作業や農作業や果樹収穫・選別など。幅広く細かい作業に向いています!用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等
718枝豆メカニック マジック
TryAnt¥2,998税込¥3,2981双当日出荷から翌々日出荷枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。 抜群のフィット感があります。用途建築作業、荷捌き作業、軽作業、自動車整備、サイクリングなどに。材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル厚さ(mm)5
716 3D GLOSS PU
TryAnt¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から9日以内出荷枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
ストレッチソフト PU
TryAnt¥1,498税込¥1,6481双当日出荷フィット感が良く伸縮力も抜群。 ハチの巣メッシュ製法で吸汗速乾、通気性抜群です。材質掌:ポリウレタン、甲:ナイロン入数(双)1機能伸縮性・吸汗速乾・通気性
A-30 ANGE SAFETY ブラック(44)
TryAnt¥4,998税込¥5,4981足当日出荷から9日以内出荷アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。 まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。 履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。 片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄色ブラック足幅E
A-30 ANGE SAFETY レッド(043)
TryAnt¥4,998税込¥5,4981足当日出荷から9日以内出荷アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。 まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。 履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。 片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄色レッド足幅E
A-30 ANGE SAFETY オリーブ(009)
TryAnt¥4,998税込¥5,4981足当日出荷から9日以内出荷アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。 まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。 履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。 片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄色オリーブ足幅E
HC-150 ハイクロウ
TryAnt¥2,198税込¥2,4181双当日出荷から9日以内出荷アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム厚さ(mm)7.5
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206BEAT85
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:14.3kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:23.7kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8492アズワン品番65-7915-63
ボールベアリング15mm35mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:4.8kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8458アズワン品番65-8050-30
ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:10.2kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:17.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8486アズワン品番65-7974-03
ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷。These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:19.6kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:32.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8509アズワン品番65-8050-94
ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥6,098税込¥6,7081個3日以内出荷。These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8.15kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:15.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8470アズワン品番65-8051-33
ボールベアリング12mm32mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥5,589税込¥6,1481個3日以内出荷。These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:3.75kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:8.15kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8442アズワン品番65-8050-65
ボールベアリング17mm40mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:6.1kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8464アズワン品番65-8051-28
TRYANTTRYANT(トライアント) #4588オイル黒当て付
キタヤマ¥1,198税込¥1,3181双4日以内出荷洗濯してもソフトで長持ち。 特殊オイル加工を施し、油汚れ・熱・耐切創に強い。 背縫いタイプ 洗っても硬くなりにくく、経済的仕様牛床革オイル、背縫い黒当て付
TRYANTTRYANT(トライアント) #621 ストレッチタッチ PUグローブ
キタヤマ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双4日以内出荷から10日以内出荷手の甲にストレッチメッシュ使用 蒸れない、裂けない、突っ張らない 親指甲側にマイクロファイバー使用 5本指全て、タッチパネル対応材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ナイロン、マイクロファイバー入数(双)1機能タッチパネル対応手のひらまわり(cm)20特性タッチパネル(5本指)対応/マクロファイバーホコリ・汚れが拭ける/ストレッチメッシュー素材蒸れにくい、つっぱりにくい
TRYANTTRYANT(トライアント) #5288 難燃オイル革手
キタヤマ¥1,298税込¥1,4281双4日以内出荷最高級特殊オイル加工革手 最高級の柔らかさ 日本製 防炎加工タオル「RESCUE」使用 タオル付きでスッキリ汗が拭ける
TRYANTTRYANT(トライアント) 901レザークラフト 背縫い (アソート)
キタヤマ¥969税込¥1,0661双4日以内出荷ソファー革使用 コーティングされているので色落ちしにくい 洗っても、水に濡れても硬くなりにくい コーティング牛表革だから、床革より強度アップ
TRYANT(トライアント) マンティス M-19
キタヤマ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足5日以内出荷から6日以内出荷32mm厚のソールに、高クッション材を使用!更に4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材をつけて、疲れにくさを実現しています。 内側を袋縫いという製法にすることで、足を包み込み、フィット力をアップ。 ステンレスではなく強固なアラミド繊維の踏み抜き板により、軽量で柔軟。 踏み抜き防止板入りの安全靴としては、非常に安価。そして安全!替え紐付きなので、色味の違いも楽しめます!用途踏み抜き防止板を必要とする作業現場・運搬・廃棄物処理・アウトドア等材質(先芯)鋼鉄製足幅EEE(3E)形状ローカット製法セメント式材質(ソール)耐油性ゴム材質(甲被)高耐久ポリウレタン標準質量(g/片足)550甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー