ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。
PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。
現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。
ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。
Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。
ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。
PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。
何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。
対応アプリは日々増加しています。
平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。
ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。
子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか?
大人になった今、再び表現してみましょう。
ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。
ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。
それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。
鉛筆の使い方をご存知ですか?
それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。
知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。
線の太さを調節する必要がありますか?
傾けるだけです。
ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。
1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。
ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。
手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。
ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。
フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。
ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。
電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。
「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。
ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。
Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。
最長7.5時間のライティング時間
バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。
オン/オフボタンは1秒間押す必要があります
バッテリー寿命インジケーター
オン/オフボタンを短く押します
緑で点灯:電池残量>10%
赤で点灯:電池残量<10%
LEDが赤で点滅:電池残量5%未満
iPadLightningケーブルを使用した充電
交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS
使用電池リチウム電池
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様●HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●グレア/ノングレア:ノングレア●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●パネル駆動方式/バックライト:TN / LEDバックライト●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル x 1(約1.8m)HDMI 2.1ケーブル x 1(約1.8m)DP 1.4ケーブル x 1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm
消費電力(W)65未満
表示サイズ(mm)535.68×298.08
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
走査周波数(水平)30 - 840KHz
走査周波数(垂直)24 - 600Hz
入力端子HDMI 2.1×3DisplayPort 1.4×1
視野角(左右:上下)170°/160°
スピーカーなし
画面サイズ24.1インチ
出力端子なし
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
対応VESA規格あり(100 x 100mm)
輝度(cd/m2)320orANSI
USBMini USB(S.Switch用) x1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード