コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
色シルバー
光源白色LED×1灯(交換不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X4相当(防沫型)
電球の種類LED
特殊用途防沫
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)5.6
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約2200
光束(Lm)約260
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED
センサー感知方式人感明暗
灯数TOP5灯/メイン6灯
付属品ホルダー
材質ABS
色ホワイト
質量(g)本体:約96、ホルダー約50
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64
光源白色LED
アズワン品番65-0528-79
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約4.8
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約270
定格寿命(時間)約40000
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
光源色昼光色
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1200
光束(Lm)約200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.6
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約250
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:95×110
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約2200
光束(Lm)約260
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150
使用場所屋外
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)1.5
付属品ねじ回しパーツ
質量(g)820
スイッチ無
口金E26
本体寸法(mm)Φ180×D120
アーム長さ(mm)約100
寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130
使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)
はさみ幅(クリップ)約30mm
アズワン品番65-0525-35
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5m
材質ABS・アルミ
幅(mm)くわえ幅/平均時:約30
質量(g)約410
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、
光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約382(本体のみ)
消費電力(W)9
スイッチ点灯:中間スイッチ
コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)
全光束(Lm)約750
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約2000
光束(Lm)器具:約450
アズワン品番65-0525-11
LED寿命(時間)約40000
明るさ昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚
材質ABS
色ホワイト
本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)
全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40
連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)
光源白色LED
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-70
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
材質アルミニウム
色シルバー
付属品ストラップ
長さ(mm)95
高さ(mm)22
質量(g)38
全光束(Lm)(最大)約8
光源高輝度白色LED1灯
電池寿命(連続時間)約4.5
光源色白色
アズワン品番65-0532-06
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
防水性防沫形(IP-X4相当)
特殊用途防沫
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約170
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:70×110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約50×60×87
アーム長さ(mm)50
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約900
光束(Lm)約200
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約25
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
色ホワイト
消費電力(W)約4.8
スイッチON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1
本体質量(g)約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
照度(Lx)約1200
光源色昼光色
光束(Lm)約230
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否不可
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60
コード長さ(m)約1.5
幅(mm)くわえ幅/平行時約30
材質ABS・アルミ
質量(g)約320
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約1.7
スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)AC100-240
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約160
アーム長さ(mm)約250
光源LED(交換不可)
LED寿命(時間)約30000
アームフレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約20
付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
消費電力(W)3
寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32
光源白色LED×12灯(交換不可)
色温度(K)4000
寿命約40000時間
コード長さ(cm)95
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否不可
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。
マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS
全長(mm)25
色ホワイト
質量(g)約58
外径(Φmm)90
連続使用時間(時間)約22
光源白色LED×3灯
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
電池寿命(連続時間)30000
アズワン品番65-0528-74
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
スイッチ種類本体スイッチ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3
電源タイプ乾電池式
質量(g)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120
寿命設計:約30000時間
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)63
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119
連続使用時間(時間)約3(満充電時)
光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)約36(満充電)
検知方式明暗センサー
アズワン品番65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
充放電回数(回)約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売)
特殊用途防水・防浸
材質ABS、ラバー
色グリーン
付属品ストラップ
本体質量(g)100
全光束(Lm)190
連続使用時間(時間)8
使用電球LED
連続点灯時間最大8時間
耐水性防浸タイプ
アズワン品番65-0532-09
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X7(防浸型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。
コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS
付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ
質量(g)27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68
使用電池アルカリボタン電池LR44×4個
電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)(アラーム)約110
材質ABS+PC
消費電力(W)1.8
コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)
本体質量(g)約160
定格入力電圧(V)DC5
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87
アーム長さ(mm)約50
色温度(K)6500
定格入力電流(A)1
光源色昼光色
セード寸法(mm)約Φ70×D110
給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色ブラック
質量(g)約840
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)1.5
全光束(Lm)810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180
光源白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0529-48
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式7段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。
防浸形で急な天気の変化にも安心。
アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。
便利なカラビナ付き。
付属品カラビナ
材質アルミ
全長(mm)約60(ライトのみ)
色ブラック
質量(g)約10
外径(Φmm)14
全光束(Lm)約75
光源白色LED
電池寿命(時間)連続点灯:約3
使用電池単4乾電池×1本(別売)
防水仕様IPX7 (防浸形)
アズワン品番65-0526-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PC
スイッチオン/オフ中間スイッチ
定格電圧AC100V
口金E26
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105
アーム長さ(mm)約50
調光の可否否
くわえ幅(mm)【平行時】30
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)約870
アーム長さ(mm)約540
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類LED
調光の可否あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
色ホワイト
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×85
アズワン品番65-0528-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約65
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約1
電源5V/1A以上
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)
本体質量(g)20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×33×7
機能ON/OFF切り替え、調光機能、点灯モード切替
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け
幅(mm)8
コード長さ(m)約1.2(USB)
電球の種類LED
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約97
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約2
電源5V/2A以上
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品ストラップ
材質アルミ
色ガンメタリック
本体寸法(mm)約Φ33×H120
本体質量(g)約88(本体のみ)
全光束(Lm)約120
連続使用時間(時間)約10
光源白色LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約4000(1m照度)
防水性IPX4
照射距離(m)約125
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様調光機能付
材質ABS樹脂
サイズ(mm)約:W350×H415×D180
アズワン品番65-0529-49
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本
材質PMMA
電源(V)AC100
本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)
色温度6500K
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む)
本体質量(g)39
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×25
機能ON/OFF切り替え、調光機能
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
薄型で明るいナイトライト。
薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり
色ホワイト
質量(g)約43
消費電力(W)約0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30
周波数50/60Hz
光源白色LED
点灯方式明暗センサー
アズワン品番65-0528-59
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)(最大)約10
付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色ブラック
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
電球の種類LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED
本体寸法(mm)断面約14×7
電源USB 5V/2A
付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い
付属品ストラップ
材質PP/ABS
色ホワイト
本体質量(g)約280(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208
光源白色LED×1個
使用電池単1形乾電池×4個(別売)
電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
明るさ(Lm)60
防水性IPX4
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ