カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- 制御機器(48)
- オフィス家具(46)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 自動車純正部品(38)
- メカニカル部品(29)
- 農業機械(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 自動車補修部品(9)
- バイク純正部品(7)
- 安全用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(117)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- CKD(34)
- 三菱電機(33)
- MAZDA(マツダ)(31)
- VISHAY(26)
- ホンダ(23)
- ニチコン(19)
- NAKATAKI(11)
- TRUSCO(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- 潤工社(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- スバル(3)
- ミツビシ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「yb-20」の検索結果

CG Series(CG1YB20)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ガードバー
TRUSCO¥879税込¥9671本当日出荷から翌日出荷リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。用途工事現場や駐車場に。材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34色イエロー/ブラック
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB20
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個12日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20
VISHAY¥569税込¥6261個7日以内出荷最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB20TF
SMC¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TF) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB203KT20
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製バックル
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。色黒
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
伸縮ガードバー
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷長さが1.2m~2mまで伸縮します。 リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34質量(g)449長さ(m)1.2~2.0
ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
YB型 黒色 ローリータンク
ダイライト(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。用途農業用の散水・灌水に使用可能。材質ポリエチレン(PE)色黒商品タイプ本体
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌日出荷反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。 吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。用途工事現場や駐車場に。材質吊輪/ポリエチレン(PE)色イエロー/ブラック材質(パイプ)ABS樹脂
粉末(KU)消火器モネックス
ヤマトプロテック¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。 特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。 危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。仕様能力単位/B-16、C種別蓄圧式型式消第23~330号質量(kg)8.7種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)250全高(mm)590放射時間約18秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)5
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から11日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
枡形ブロック
カネテック¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から4日以内出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
インパクト用ロータリーやすり
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から5日以内出荷木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。用途研磨作業。
極軟質ポリウレタンチューブ US
潤工社¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質極軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶたA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。