カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 農業機械(22)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb-20」の検索結果

関連キーワード
144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T63YB203KT20 VISHAY

    T63YB203KT20

    VISHAY
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T93YB104KT20 VISHAY

    T93YB104KT20

    VISHAY
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
    用途工事現場や駐車場に。材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34色イエロー/ブラック
  • T63YB504KT20 VISHAY

    T63YB504KT20

    VISHAY
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T63YB503KT20 VISHAY

    T63YB503KT20

    VISHAY
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
  • T63YB104KT20 VISHAY

    T63YB104KT20

    VISHAY
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂製バックル TRUSCO

    樹脂製バックル

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
    用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。色黒
  • T63YB502KT20 VISHAY

    T63YB502KT20

    VISHAY
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T63YB103KT20 VISHAY

    T63YB103KT20

    VISHAY
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
  • 与三郎 ツボ万

    与三郎

    ツボ万(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    スカッとした切れ味としなやか感触。
    用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • 伸縮ガードバー TRUSCO

    伸縮ガードバー

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さが1.2m~2mまで伸縮します。 リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
    用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34質量(g)449長さ(m)1.2~2.0
  • ステンレス製Bシリーズ UYB型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製Bシリーズ UYB型

    KITZ(キッツ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製汎用のバルブです
    材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCO

    ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。 吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
    用途工事現場や駐車場に。材質吊輪/ポリエチレン(PE)色イエロー/ブラック材質(パイプ)ABS樹脂
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • 枡形ブロック カネテック

    枡形ブロック

    カネテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • アルミガードバー TRUSCO

    アルミガードバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。両端に硬質のリングを使用しているため割れに強いです。
    用途工事現場や駐車場に。トラスコ品番160-2622幅(mm)34色イエロー/ブラック質量(g)700長さ(m)2
  • 極軟質ポリウレタンチューブ US 潤工社

    極軟質ポリウレタンチューブ US

    潤工社
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質極軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸小鉢 三信化工

    丸小鉢

    三信化工
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質強化磁器電子レンジ〇食器洗浄機〇
  • 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
  • ベイスターズスクラブ D-PHASE(ディーフェイズ)

    ベイスターズスクラブ

    D-PHASE(ディーフェイズ)
    ¥4,988税込¥5,487
    1枚
    5日以内出荷
    ベイスターズのスクラブが登場。左胸のBマーク、背中のロゴマークは刺繍仕様
    仕様右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし色横浜ブルー混率(%)ポリエステル100(ツイル)
  • EYチャック用ロックナット ユキワ精工

    EYチャック用ロックナット

    ユキワ精工
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き 住まいスタイル

    ガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き

    住まいスタイル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    ナチュラルなデザインの収納庫に、。 優しい雰囲気の背面パネルがつきました。 よく使う園芸用品や掃除グッズなどを。 「吊るす」ことができると、はるかに使い勝手が。 向上します。 。 こんなにオシャレな収納庫は、なかなか。 見つかりません!。 お色は天然木の良さが楽しめるブラウン。 どんなお庭にも溶け込みます。 ぜひともお客様の目に入る玄関まわりや、。 お庭の特等席に置いて、見せる収納を楽しんで。。作業台 物置 ガーデニング 壁面 ディスプレイ 飾り。
    用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 作業台付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング付属品吊り棚2セット、取っ手2個、可動式棚板1枚材質杉材天然木質量(kg)22.4色ブラウン奥行(mm)430仕上ステイン塗装組立時間2人で40分棚板調整ピッチ(mm)50間隔×5
  • アプセットボルト(M8) YB-08-20 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルト(M8) YB-08-20

    ヤマト(機構部品)
    ¥81税込¥89
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。
    トラスコ品番848-9582材質SCM435長さ(mm)20質量(g)16ねじ径M8
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)

    CKD
    ¥5,063税込¥5,569
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R3~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R3~)

    CKD
    ¥4,575税込¥5,033
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • FMAC-3RYB-2010 SCHURTER

    FMAC-3RYB-2010

    SCHURTER
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ

    SCHURTER
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDO

    バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い

    OUTDO
    ¥37,500税込¥41,250
    1個
    6日以内出荷
    【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】。ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】。・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】。低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK。・車両装着時:約12か月放置OK。シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】。・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】。・約80,000回のエンジン始動に対応。・3,000回以上の充放電サイクル。・0Vまで放電しても再充電で復活。交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】。・最大3C受電対応。・3分で再始動に必要な電力を確保。・わずか18分で90%充電完了。出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】。・CE認証セル採用。・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。・信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】。次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。
    付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書電圧(V)12保証期間24ヶ月極性【- +】
  • 床面固定立上りケーブルラック用耐震架台 ネグロス電工

    床面固定立上りケーブルラック用耐震架台

    ネグロス電工
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    17日以内出荷
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • 固定GカットAB埋込300幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込300幅

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • BASE,PIPE ホンダ

    BASE,PIPE

    ホンダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • NIPPLE,SUCTION ホンダ

    NIPPLE,SUCTION

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • JOINT,SUCTION ホンダ

    JOINT,SUCTION

    ホンダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • EMBLEM,WT30 ホンダ

    EMBLEM,WT30

    ホンダ
    ¥539税込¥593
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 固定GカットAB埋込190幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込190幅

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)