カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「yb05f」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)(149件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
VQ Series(VQ21A1-~) SMCVQ Series(VQ21A1-~)SMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
VQ Series(VQ31~) SMCVQ Series(VQ31~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
VQ Series(VQZ2121~) SMCVQ Series(VQZ2121~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
レール(R) インナールーフ (F1) MAZDA(マツダ)レール(R) インナールーフ (F1)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
レール(L) インナールーフ (F1) MAZDA(マツダ)レール(L) インナールーフ (F1)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ)ボディサイズ30mm
VQ Series(VQZ212-~) SMCVQ Series(VQZ212-~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
V Series(VFN2120N) SMCV Series(VFN2120N)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ソレノイドシングルソレノイド
VQ31A SMCVQ31ASMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
V Series(VQZ3121) SMCV Series(VQZ3121)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)流れ方向(-) 左→右ボディサイズ20mm
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
VQ Series(VQZ2120~) SMCVQ Series(VQZ2120~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
CD Series(CDQ2YB32) SMCCD Series(CDQ2YB32)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1130 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1130SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気ボディ形式(30) パイロット集中排気シンボル(1) 2位置シングル
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120) SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VFS1120) SMCV Series(VFS1120)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VQZ31 SMCVQZ31SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数3切換方式N.C.使用流体空気
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120B)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ(AV2000) SMCAV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ(AV2000)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
Z Series(ZP3EU) SMCZ Series(ZP3EU)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷