カテゴリ

  • 農業機械(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • オフィス家具(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • バイク部品(28)
  • 卓上消耗品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb3」の検索結果

439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 丸のこ集じんセット RSC5YB3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこ集じんセット RSC5YB3HiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
TA359YB-3(伸縮ノズルセット) イチネンTASCOTA359YB-3(伸縮ノズルセット)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
FORESIGHT VIEW専用 キャリングバッグ   YB-3 カシオ計算機FORESIGHT VIEW専用 キャリングバッグ YB-3カシオ計算機
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
FORESIGHT VIEW専用 キャリングバッグ
横ミゾビット 大日商横ミゾビット大日商(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
とって付きゴミ袋 日本サニパックとって付きゴミ袋日本サニパック
369税込406
1個(30枚)
欠品中
25L半透明のとって付きゴミ袋。
手すり用ブラケット 横受ブラケット K9(駒谷)手すり用ブラケット 横受ブラケットK9(駒谷)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から15日以内出荷
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
与三郎 ツボ万与三郎ツボ万(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
Y型レンチ 古寺製作所Y型レンチ古寺製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
Y型BOXレンチ 南船場ワークスY型BOXレンチ南船場ワークス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!
樹脂製バックル TRUSCO樹脂製バックルTRUSCO
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ベルスター ワンタッチ反射バンド 大中産業ベルスター ワンタッチ反射バンド大中産業
419税込461
1本
当日出荷
腕や脚の他に、自転車やかばんに巻き付けて安全を確保!
用途夜間作業や暗い場所での作業通勤・通学、犬の散歩、配達業等材質PVC、ポリウレタン、ステンレススチール全長(cm)30
カジュアルウェア ティーカップ 山加商店カジュアルウェア ティーカップ山加商店
5,598税込6,158
1セット(6個)
当日出荷
食器の種類洋食器材質陶磁器容量(mL)200高さ(mm)53質量(g)140短径×長径(Φmm)88×115TKG品番9-2341-1301TKG品番(2017)6-2128-1601
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6904形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
ステンレス製Bシリーズ UYB型 KITZ(キッツ)ステンレス製Bシリーズ UYB型KITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製汎用のバルブです
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー 京セラ対応 TK-3401 エクシアリサイクルトナー 京セラ対応 TK-3401エクシア(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合機種ECOSYS PA4500x※エラー解除操作要適合規格E&Qマーク印字枚数12500枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー京セラ
カジュアルウェア ボール 山加商店カジュアルウェア ボール山加商店
809税込890
1個
翌々日出荷
食器の種類洋食器材質陶磁器形状
低圧接続 絶縁カバー工法 クイックブランチ 3M(スリーエム)低圧接続 絶縁カバー工法 クイックブランチ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1組(1組)
3日以内出荷
特性防水、絶縁
難燃予備管蓋 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃予備管蓋TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
予備管路の防塵防水用に使用します。
仕様防塵防水用素材難燃性
カジュアルウェア 浅プレート 山加商店カジュアルウェア 浅プレート山加商店
799税込879
1個
翌々日出荷
形状丸皿材質陶磁器TKG品番9-2341-0601TKG品番(2017)6-2128-0601食器の種類洋食器
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6905形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
13,263税込14,589特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) HapysonYB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)Hapyson
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯周囲も光るワイド漏光前フォーク取付JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)角度調整機能付き取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 70 g(付属品含まず接続コード長さ:約440mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)KITZ(キッツ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタケミフィット C1シリーズ Yユニオンニッタ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 32Aセキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6903形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
PVC簡易ラインテープ キラックスPVC簡易ラインテープキラックス
17,980税込19,778
1ケース(30巻)
当日出荷から7日以内出荷
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
15山 [木工・金属用] バンドソー エスコ15山 [木工・金属用] バンドソーエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
エスコ品番EA854YB-3
ハンドポンプスプレー イチネンTASCOハンドポンプスプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
カジュアルウェア アメリカンカップ 山加商店カジュアルウェア アメリカンカップ山加商店
5,898税込6,488
1セット(6個)
3日以内出荷
食器の種類洋食器材質陶磁器容量(mL)240短径×長径×深さ(Φmm×mm)80×109×74TKG品番9-2341-1201TKG品番(2017)6-2128-1401
横棒(L:300mm) エイチ・エー・エー光学横棒(L:300mm)エイチ・エー・エー光学
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ESD対策照明拡大鏡オプション品
カジュアルウェア プレート 山加商店カジュアルウェア プレート山加商店
759税込835
1個
3日以内出荷
形状丸皿材質陶磁器食器の種類洋食器
ケミフィット C1シリーズ Yユニオン ニッタケミフィット C1シリーズ Yユニオンニッタ
7,798税込8,578
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) HapysonYB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)Hapyson
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)左右角度調整可能取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)接続コード長さ:約1,000mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
カジュアルウェア 兼用ソーサー 山加商店カジュアルウェア 兼用ソーサー山加商店
3,998税込4,398
1セット(6個)
3日以内出荷
食器の種類洋食器材質陶磁器直径(Φmm)156高さ(mm)18TKG品番9-2341-1202TKG品番(2017)6-2128-1402
カジュアルウェア 深プレート 山加商店カジュアルウェア 深プレート山加商店
659税込725
1個
3日以内出荷
食器の種類洋食器材質陶磁器形状丸皿直径(Φmm)148高さ(mm)33質量(g)180TKG品番9-2341-0701TKG品番(2017)6-2128-0701
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板