カーペットに付着したガムを除去するガム取り剤です。
主成分はリモネン使用。ガムを軟化溶解してヘラ等でガムを剥ぎ取り除去出来ます。
用途ガム除去剤
主成分リモネン、グリコール系溶剤
商品タイプ業務用
1本(1L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4430-75
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
カーペット床、化学床等に付着したガムを簡単に溶解、除去します。PRTR法に非該当です。
用途ガム除去剤。
トラスコ品番819-3513
材質リモネン、グリコール系溶剤
タイプ溶剤タイプ
容量(L)1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
商品タイプ業務用
トラスコ品番819-3510
質量(kg)4.4
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4430-76
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
オービタル方式、ボンネット方式、エクストラクション方式、スチーム方式等に使用できる前処理剤です。洗浄後はほのかにシトラスの香りが漂います。
希釈倍率20倍(オービタル方式、ボンネット方式の場合)、10倍(エクストラクション方式、スチーム方式の場合)
1箱(4L×4本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
R3による速乾カーペット洗浄で使用するとツーステップ方式の洗浄力とボンネット方式の拭き取り洗浄が1台で可能です。また、ツーステップ方式に適しており、洗浄後のウイックバック(汚れの浮かび上がり)がしにくく、強洗浄に適しています。
希釈倍率30倍(R3の場合)、20倍(ツーステップの場合)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(4L×4本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
油性シミ、水性シミのどちらに対しても優れた効果を発揮します。耐汚染性に優れ、シミ取り直後に歩行しても再汚染しません。
希釈倍率原液使用
1箱(500mL×12本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ボンネット方式・エクストラクション方式用
シミ抜き剤や前処理剤としても使用できる多目的洗剤で す。溶剤タイプのため、速乾性で即歩行が可能です。また、残存成分がなくリンスが不要です。
希釈倍率2~5倍
仕様リール紐/約70cm、クリップ力/約2kg、波長/3000Hz、音量/95dB
サイズ97(全長)×33(リール部)×19(厚さ)mm/ホイッスル部のみ:47×20×8mm
質量(g)15
素材ふえ部/PC、リール本体/PC、クリップ部/POM、カムレバー/ABS
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様22×3mmまでのベルトに装着可能
材質アセチ×ソフトアクリル
寸法(mm)30×17
質量(g)8
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様リール紐/約70cm、クリップ力/約2kg、波長/3000Hz、音量/95dB
サイズ97(全長)×33(リール部)×19(厚さ)mm/ホイッスル部のみ:47×20×8mm
質量(g)15
素材ふえ部/PC、リール本体/PC、クリップ部/POM、カムレバー/ABS
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)
寸法(mm)48×12
質量(g)19
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP
寸法(mm)55×48×13(目部は9)
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-20~50
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂
寸法(mm)80×58×12
質量(g)22
機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
寸法(mm)112×61×10
質量(g)45
機能偏差補正機能、センチスケール&縮尺付き、大型2倍ルーペ付き
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
寸法(mm)76×59×27(蓋を閉めた状態のとき)
質量(g)118
使用温度範囲(℃)-20~50
精度±2度
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル)
寸法(mm)84×54×13
質量(g)37
使用電池CR2016×1個
連続点灯時間約10時間
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)
材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)
寸法(mm)48×12
質量(g)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
寸法(mm)100x54x10
質量(g)34
機能偏差補正機能、センチスケール、20mm3倍ルーペ付
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様リール紐/約70cm、クリップ力/約2kg、波長/3000Hz、音量/95dB
サイズ97(全長)×33(リール部)×19(厚さ)mm/ホイッスル部のみ:47×20×8mm
質量(g)15
素材ふえ部/PC、リール本体/PC、クリップ部/POM、カムレバー/ABS
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
材質天然けやき(本体)、アセチ(カプセル)
寸法(mm)43×27×9
質量(g)8
機能ナイロンストラップ付(20cm)
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様21x3mmまでのベルトに対応
寸法(mm)径24×24×14
質量(g)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂、キーホルダー/亜鉛ダイカスト
寸法(mm)76×52×11
質量(g)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
仕様クリップ力:約2kg
材質アセチ×POM
厚さ(mm)クリップ可能:0~約3
寸法(mm)直径26×40×21
質量(g)11
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
用途車用の養生カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
色透明
厚さ(mm)0.03mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0253
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。
質量(g)500
タイプコーナー用
跳ね上げタイプの肘を搭載したチェアです。
肘を上げると立ち座りしやすく、机にもスッキリと収まります。
またギターやベース等、楽器の演奏時など肘が邪魔になる場面でも簡単に肘を跳ね上げて使用することができます。
デスクワーク時には、肘をさげることによりしっかりと肘を支えます。
様々なシチュエーションに対応できる、おすすめのチェアです。
幅(mm)680
質量(kg)15
高さ(mm)1125~1200
タイプ張地クロスタイプ
奥行(mm)670
キャスターナイロン
肘掛あり(跳ね上げ式)
背タイプハイバック
ヘッドレストあり
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質TPU+PCM
種類首用冷却具
パッケージブリスター
防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどあらゆるシーンに対応。ピロー付き。高密度ウレタンフォーム内臓。バルブを開けるだけで自然に空気が入り、3分から5分後には完全な車中泊マットに。バルブを閉めて、圧縮袋のように丸めて押すだけで、空気が外に出て、コンパクトに収納可能。携帯便利収納袋付き。防災対策として、車の中に常時携帯しておけば、いざという時に大活躍
用途防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどに。災害/防災/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/エアーマット/マット/シート/空気入れ/車中泊/車載/避難所/寝具/キャンピングマット/アウトドア/キャンプ/マットレス/キャンプマット/防災グッズ/防災セット/寝袋/簡易ベッド/帰宅困難
材質ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)1
色オレンジ
収納時寸法(cm)直径約18×33
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×185×2.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108
スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)610
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ