カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 農業機械(25)
- 自動車補修部品(23)
- バイク部品(19)
- 溶接用品(18)
- 制御機器(15)
- 清掃用品(11)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(28)
- ホンダ(25)
- CONDOR(山崎産業)(14)
- パナソニックコネクト(14)
- omron(オムロン)(7)
- ヤマトエンジニアリング(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- エスコ(4)
- KSフィルター(4)
- ケミカル山本(3)
- コガネイ(3)
- 千代田通商(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- EXEDY(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ISA(3)
- 横浜ディスプレイミュージアム(3)
- YASUDA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yd-1」の検索結果

モップ替え 太糸タイプ 3段連結柄用
(90件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。種類モップ替糸長さ(mm)約200質量(g)約200モップ幅約220mm材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%繰り返し・詰め替え対応
デジタル温度調節器
ヤガミ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
自動でオン・オフ 受話器の拡声器
スマイルキッズ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。付属品パッド材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA寸法(mm)50×50×30質量(g)35使用電池単5形乾電池2個(別売)電池寿命1日30分使用で約1ヶ月アズワン品番64-4013-14
医療廃棄物ホルダーSK-F 本体
CONDOR(山崎産業)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられます。蓋が静かに閉まるので忙しい現場や夜でも安心して使用できます。踏みやすい大きなペダルを採用。1台で、国内のほとんどの医療廃棄物用ダンボールに対応。蓋・アームは別売りです。材質スチール質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~530×475~575×445~725松吉医科器械コード23-5096-00
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
エアダスターガン(増量ノズル付)
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260色青使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
子桁用誘導灯取付金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。適合(ラック)SR、NR、QR表面処理電気亜鉛めっき処理許容静荷重(N[kgf])49(5)
ボードヤスリデュアル
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。適合板厚(mm)21まで(荒目部)仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)適合材石膏ボード・ケイカル板
医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋
CONDOR(山崎産業)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。材質再生PET
147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)
エスコ¥620税込¥6821個当日出荷はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-1材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)147×195×0.5
医療廃棄物ホルダーSK-F アーム
CONDOR(山崎産業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷医療廃棄物ホルダーSK-F用の専用アーム。本体に取り付けるだけで樹脂製容器用のホルダーとして使用可能です。奥行350mmまでの蓋を取付可能。蓋のサイズに合わせて固定できるアジャスター付き。松吉医科器械コード23-5096-05
クイック継手std_mini
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状違径ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
Φ330x340mm 電工バケツ
エスコ¥9,270税込¥10,1971個翌日出荷内容物を保護するチャック式の上蓋付。仕様ショルダーベルト付付属品プラスチック製底板エスコ品番EA925YD-1材質合皮直径(Φmm)330高さ(mm)340耐荷重(kg)8~9
小型光電センサ
AUTONICS(オートニクス)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から22日以内出荷小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
ペンダントライト「電球別売」
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます付属品保証書付取扱説明書材質セード:ガラス消費電力(W)60口金E17コード長さ(mm)650000使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
ルームトラッシュ
CONDOR(山崎産業)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷宿泊施設や会議室、またオフィスなどでも使えるルーム用くず入れ。形状丸型材質/仕上ステンレス/ヘアライン仕上色シルバー高さ(mm)300質量(g)700容量(L)10幅(Φmm)220フタの種類フタなし商品タイプ本体
エアーダスター プラグ仕様
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1巻3日以内出荷から6日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
LED誘導灯 アイズ棒 ロング
WING ACE¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!色赤全長(cm)80直径(Φmm)34機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯使用乾電池単2×2本(電池別売)
除湿機能付きポータブルクーラー
siroca¥40,690税込¥44,7591個3日以内出荷1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)電源(V)交流100(50/60Hz)冷房能力(kW)冷風:0.350除湿能力(L/日)4.4タンク容量(L)1消費電力(W)約160運転音(dB)54風量(m3/h)73色ホワイト冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4質量(kg)約6.5(本体のみ)コード長さ(m)1.8使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38湿度範囲(%)90以下付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)種別床置き幅(cm)22首振なし本体寸法(mm)奥行約220本体寸法(mm)高さ約414寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×41.4高さ(cm)41.4送風口数1口奥行き(cm)22