カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(271)
  • 自動車純正部品(103)
  • 制御機器(102)
  • バイク純正部品(92)
  • 溶接用品(65)
  • 農業機械(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • バイク部品(20)
  • 清掃用品(19)
  • メカニカル部品(13)
  • 安全用品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yd-1」の検索結果

845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプロケット YD-1 ISA

    スプロケット YD-1

    ISA
    6,698税込7,368
    1枚
    5日以内出荷
    タイプフロント
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YD1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YD1)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(F) Gリード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YD1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YD1)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
  • モップ替え 太糸タイプ  3段連結柄用 モノタロウ

    モップ替え 太糸タイプ 3段連結柄用

    モノタロウ(90件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
    用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。種類モップ替糸長さ(mm)約200質量(g)約200モップ幅約220mm材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%繰り返し・詰め替え対応
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YD1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YD1)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7YD1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-7YD1)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(7) AC240圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
  • STATOR COMP   31220K1YD11 ホンダ

    STATOR COMP 31220K1YD11

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 固定スナップシャックル 水本機械製作所

    固定スナップシャックル

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SENSOR,AIR FUEL R   36533K1YD11 ホンダ

    SENSOR,AIR FUEL R 36533K1YD11

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • デジタル温度調節器 ヤガミ

    デジタル温度調節器

    ヤガミ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
  • 輸入PE袋10枚組 萩原工業

    輸入PE袋10枚組

    萩原工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1組(10枚)
    当日出荷
    ゴミ入れ、廃材入れなどの使い捨ての袋です。10枚を1組として、ロール状にまとめています。
    用途廃材・ゴミ入れ用。土塁用の土のうとしては不向きです。ホワイト寸法(縦×横)(mm)620×480トラスコ品番377-9025材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)420質量(g/組)420
  • 食器乾燥器 YAMAZEN(山善)

    食器乾燥器

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    丸洗いOK!。食器カゴ、蓋が取り外せます。
    容量5人分付属品箸立て消費電力(W)180コード長さ(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×345タイマー電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付)
  • アルミ製縁台 アルインコ

    アルミ製縁台

    アルインコ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    どんな場所でもマッチするスッキリとしたデザインの縁台。サテン塗装仕上げで、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。軽くて丈夫なアルミ製エクステリア商品です。縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。
    材質アルミ合金製全幅(mm)360全高(mm)400
  • リモコン(YD50KFR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD50KFR1)用部品

    パナソニックコネクト
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 自動でオン・オフ 受話器の拡声器 スマイルキッズ

    自動でオン・オフ 受話器の拡声器

    スマイルキッズ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
    付属品パッド材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA寸法(mm)50×50×30質量(g)35使用電池単5形乾電池2個(別売)電池寿命1日30分使用で約1ヶ月アズワン品番64-4013-14
  • ダスターノズル ヤマトエンジニアリング

    ダスターノズル

    ヤマトエンジニアリング
    599税込659
    1巻
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ダスター用ノズルねじサイズG1/8材質真鍮
  • クラッチディスク(トヨタ) EXEDY

    クラッチディスク(トヨタ)

    EXEDY(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リモコン(YD35GRR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD35GRR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 医療廃棄物ホルダーSK-F 本体 CONDOR(山崎産業)

    医療廃棄物ホルダーSK-F 本体

    CONDOR(山崎産業)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられます。蓋が静かに閉まるので忙しい現場や夜でも安心して使用できます。踏みやすい大きなペダルを採用。1台で、国内のほとんどの医療廃棄物用ダンボールに対応。蓋・アームは別売りです。
    材質スチール質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~530×475~575×445~725松吉医科器械コード23-5096-00
  • リモコン(YD50GRR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD50GRR1)用部品

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YD00DHR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD00DHR1)用部品

    パナソニックコネクト
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YD50GGR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD50GGR1)用部品

    パナソニックコネクト
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • 円弧形ヤスリ ネグロス電工

    円弧形ヤスリ

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    全ねじや電線管のバリ取りに最適です。
    形状円状質量(g)107
  • リモコン(YD40GTR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD40GTR1)用部品

    パナソニックコネクト
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YD00DES1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YD00DES1)用部品

    パナソニックコネクト
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
  • エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリング

    エアダスターガン(増量ノズル付)

    ヤマトエンジニアリング
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
    用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
  • 子桁用誘導灯取付金具 ネグロス電工

    子桁用誘導灯取付金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
    適合(ラック)SR、NR、QR表面処理電気亜鉛めっき処理許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • 浴槽台YD マキテック

    浴槽台YD

    マキテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
    ライトブルー仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス耐荷重(kg)100以下天板寸法(cm)37×23
  • ボードヤスリデュアル タジマツール(TJMデザイン)

    ボードヤスリデュアル

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
    用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。適合板厚(mm)21まで(荒目部)仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)適合材石膏ボード・ケイカル板
  • 18-10ロイヤル 雪平鍋 フジノス

    18-10ロイヤル 雪平鍋

    フジノス
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    材質:YUS-180(一層)。IH対応。
    材質ステンレス
  • 医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋 CONDOR(山崎産業)

    医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋

    CONDOR(山崎産業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
    材質再生PET
  • 147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) エスコ

    147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
    仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-1材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)147×195×0.5
  • メラミン 粉引 銅張新香皿 EBM(江部松商事)

    メラミン 粉引 銅張新香皿

    EBM(江部松商事)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)105×105高さ(mm)23耐熱温度(℃)120EBM品番8110800
  • 3780/1YD/20 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3780/1YD/20

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MB025294
  • アルミV型レールつば付 ハイロジック

    アルミV型レールつば付

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    長さ(mm)1820材質アルミ
  • 医療廃棄物ホルダーSK-F アーム CONDOR(山崎産業)

    医療廃棄物ホルダーSK-F アーム

    CONDOR(山崎産業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    医療廃棄物ホルダーSK-F用の専用アーム。本体に取り付けるだけで樹脂製容器用のホルダーとして使用可能です。奥行350mmまでの蓋を取付可能。蓋のサイズに合わせて固定できるアジャスター付き。
    松吉医科器械コード23-5096-05
  • スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YD100 SMC

    スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YD100

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
  • カー用品 毛ばたき オーストリッチ 向島自動車用品製作所

    カー用品 毛ばたき オーストリッチ

    向島自動車用品製作所
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
    用途車・バイクの美化に。付属品専用ケースなし対応コーティング施行車対応危険物の類別非危険物
...
ssd-16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssd-16