「yda-75cg」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ

    ヤマトプロテック
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    [ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た 目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。
    型式移動式質量(kg)約75SUSポリッシュ(SUSバフ加工)タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350ホース長さ(m)20型式検定合格番号C-493号設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など放射時間約64秒放射距離8~10m薬剤量(kg)粉末(ABC)33
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
    仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間
  • 第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備

    モリタ宮田
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
    仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
  • 移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)

    移動式粉末消火設備 ステッカー標識

    山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
    材質PVCステッカー取付方式シール/ステッカー
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • ギボシ端子 日立オートパーツ&サービス

    ギボシ端子

    日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様ギボシ端子材質黄銅適合電線(mm2)0.5~2.0
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 消火器ボックス用フックベル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス用フックベル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ベル部分を回すゼンマイ式です。 消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
    仕様フックベル適合機種SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92材質カバー:ステンレス(SUS304)
  • 消火器ボックス モノタロウ

    消火器ボックス

    モノタロウ(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
    材質収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
  • ケーブルタイホルダー イチネンTASCO

    ケーブルタイホルダー

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3サイズのケーブルタイの収納、持ち運びに。取り出し易く作業性が上がります。 3サイズ収納できる3段式ホルダー 取り出し易いポケット位置 装着は、ベルト通しとカラビナの2方法
    仕様ふた付
  • 消火器格納箱 10型1本用 (スチール) 角ベル付 モリタ宮田

    消火器格納箱 10型1本用 (スチール) 角ベル付

    モリタ宮田
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    警報機付き10型消火器1本用の格納箱です
    材質スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)

    ベル(P型用)

    ニッタン(NITTAN)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 消火器ボックス パーツ他 フックベル 満点商会

    消火器ボックス パーツ他 フックベル

    満点商会
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.810型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年