カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(8)
- トラック用品・パーツ(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「yec ba013-11」の検索結果

スーパーバックアラーム
YEC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
バックブザー
ミツバサンコーワ(21件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
メロディーバックブザー 響 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
バックブザー 減音・消音機能付
ミツバサンコーワ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
圧電式バックアラーム
YEC(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
消音機能付音声バックアラーム
YEC(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)