2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約11 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)12.3
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカ電機製作所インターフェイスケーブル for Windows NT
エコ商品
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。 適合YEUP-051SSA、YEUP-101SSA タイプSSシリーズ対応 本体質量(kg)(本体)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

関連カテゴリ