SMC
CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YG20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37039153
CG1YG20-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039162
CG1YG20-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039178
CG1YG20-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください