カテゴリ

  • 安全保護具(13)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「yg-5090hfn」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学

    YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)

    山本光学(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
    仕様めがね併用可、マスク併用可、無気孔型形状ゴーグル質量(g)81種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76※ベルト部除くフレーム色クリアレンズHF(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(無気孔)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(密閉タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
    形状ゴーグル型密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ

    モノタロウ(142件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
    用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
  • 安全保護ゴーグル モノタロウ

    安全保護ゴーグル

    モノタロウ(53件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
    用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69販売区分業務用
  • 安全保護ゴーグル 防曇タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇タイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。 レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。 眼鏡をかけたままでも着用可能。 顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
    用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約76販売区分業務用
  • セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
    トラスコ品番365-8538形状ゴーグル型幅(mm)178密閉型高さ(mm)86質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ防曇機能UVカット、マスク併用可能材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック

    防曇ゴーグル(密閉タイプ)

    理研オプテック(72件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
    仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
  • セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    左右が見えやすいワイドタイプです。
    トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • YG-6000 保護ゴーグル 山本光学

    YG-6000 保護ゴーグル

    山本光学(33件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
    用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等質量(g)92材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4
  • 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ オールクリア 一眼型

    モノタロウ(82件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
  • YG-5200 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5200 保護ゴーグル

    山本光学(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
    質量(g)79
  • GREENCROSS 無気孔ゴーグル アークランドサカモト

    GREENCROSS 無気孔ゴーグル

    アークランドサカモト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    感染対策や粉じんの多い作業現場に適した、無気孔タイプスタンダードゴーグル。マスク併用可能タイプ。度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。ポリカーボネート製レンズで、JIS規格適合品。
    用途感染対策や粉じんの多い作業現場等仕様無気孔タイプ・レンズ交換可能タイプ・メガネ併用可能タイプ・マスク併用可能タイプ・くもり止めタイプ質量(g)約80適合規格JIS規格適合品ベルト織ゴムベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)164×76×77(ベルト部除く)フレーム色クリアレンズHF レンズ(外面ハードコート、内面くもり止めレンズ)
  • NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート 山本光学

    NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート

    山本光学(29件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
    用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
  • 7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ) 山本光学

    7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ)

    山本光学
    4,598税込5,058
    1箱(20枚)
    欠品中
    保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
    用途粉じん対策/感染対策仕様折りたたみタイプ、ヘッドバンドタイプ、長さ調節可、ノーズシール、樹脂製ノーズブリッジ、金属パーツ不使用、個包装トラスコ品番836-5857種別使い捨て式防じんマスク質量(g)7.6種類使い捨て式防じんマスク入数(枚)20規格国家検定(DS2):第TM643号・NIOSH(N95)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×161※バンド除く吸気抵抗(Pa)社内基準値:50以下、実測値(平均):33.2粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0以上、測定値(平均):98.7使用限度時間(h)16排気抵抗(Pa)社内基準値:50以下、実測値(平均):33.2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • パープルエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク

    パープルエクストラ ニトリルグローブ

    ハリヤード・ヘルスケア・インク(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(50枚)
    当日出荷
    化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
    長さ(mm)310厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11引張強度(MPa)21(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サラヤサージカルマスクF 50枚 /箱/ホワイト SARAYA(サラヤ)

    サラヤサージカルマスクF 50枚 /箱/ホワイト

    SARAYA(サラヤ)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    ホワイト
  • 導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産

    導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック

    アトム興産(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
    表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
  • 手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング

    手動式オイルチェンジャー

    新日石トレーディング(72件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
    用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
  • N95立体マスク 折り畳み型 3枚入り ヤマショウ

    N95立体マスク 折り畳み型 3枚入り

    ヤマショウ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    折り畳み型のN95マスク。ゴム部分にアジャスターが付いており長さの調節が可能
    材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン ゴム部分:ポリエステル、ポリウレタン入数(枚)3折りたたみ寸法(cm)約13.7×12.5
  • 音響校正器 小野測器

    音響校正器

    小野測器
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。 音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。 音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。 JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
    周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと)静圧(kPa)65~108相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く)