カテゴリ
- 安全保護具(18)
- マスク(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yg-6000bk」の検索結果

YG-6000 保護ゴーグル
山本光学(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等質量(g)92材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4
YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル
山本光学(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 装着しやすい後ろ止めバックルベルト レンズ交換が可能です。仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、後ろ止めバックル、回転式ベルト、レンズ交換可トラスコ品番336-8068形状ゴーグル質量(g)104種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PP材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番1-6674-05紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ)
山本光学(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト、ヘルメット取付式適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型トラスコ品番434-9521形状ゴーグル質量(g)114種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PP材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
防曇ゴーグル(密閉タイプ)
理研オプテック(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(142件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。材質フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡形状ゴーグル型レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル
山本光学(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダブルレンズ+くもり止め(レンズ内側)を採用しくもり止め性能の高いタイプ。用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、フレームクッション、フレームベンチレーション、レンズ交換可トラスコ品番379-3745形状ゴーグル質量(g)103種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75※ベルト部除くフレーム色クリアレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護ゴーグル 防曇タイプ
(51件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。 レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。 眼鏡をかけたままでも着用可能。 顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約76販売区分業務用
2眼セーフティグラス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693形状二眼型質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(82件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
YG-6000 保護ゴーグル用 スペアレンズ
山本光学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷YG-6000 保護ゴーグル用 スペアレンズ/PET-AF(両面ハードコートくもり止め)適合YG-6000種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)形状一眼型質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズRoHS指令(10物質対応)対応
安全保護ゴーグル
(53件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69販売区分業務用
YG-6000 BB 保護ゴーグル用 スペアベルト
山本光学¥839税込¥9231個当日出荷YG-6000 BB 保護ゴーグル用 スペアベルト/YAMAMOTOロゴ・バックルベルトタイプ ■対応製品:YG-6000BB適合YG-6000BBトラスコ品番812-2039色グレー種類スペアベルト
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
防じんマスク 6500QL/2091-RL3
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
スワン ゴグル型保護めがねYG-6000用スペアレンズ
山本光学¥6,998税込¥7,6981セット(5個)当日出荷YG-6000用スペアレンズです。仕様ハードコート&くもり止めレンズ適合YG-6000トラスコ品番812-2042質量(g)40種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)
UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布