カテゴリ
- 機構部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(6)
- 台和(4)
- NOK(3)
- マスオカ(3)
- スズキ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TRUSCO(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- KITACO(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ダイハツ(1)
エコロジープロダクト
「yh0530」の検索結果

カムシャフトホルダー用Oリング
K.Pガスケット(2件のレビュー)¥349税込¥3841セット(3枚)当日出荷ホンダ車に使用されています。主な適合純正品番91301-PJ7-000メーカーホンダ内径×外径×厚さ(mm)31×36×2.5
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング K-PIT
KITACO(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91301-035-003、91301-035-000サイズ107×2
メラミン シュプール 飯茶碗
台和¥999税込¥1,0991個翌々日出荷飯椀の内側の一番上のライン、下のラインに合わせて盛り付けをすると、 ご飯の盛り付け量の目安にできます。材質メラミン色白容量(mL)280タイプ小寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×82TKG品番9-2416-1202TKG品番(2017)6-2202-1202食器の種類和食器
メラミン食器 アルパカーナ イエロー飯茶碗小
台和¥879税込¥9671個翌々日出荷アレルギー食対応食器。 柄はそのままで、ベース色を変えることにより、アレルギー食の識別がしやすく誤配、誤食を防止できます。色イエロー容量(mL)280品番メーカー品番:YH-530-ALY寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×82TKG品番9-2425-1601
メラミン食器 アルパカーナ 白飯茶碗小
台和¥869税込¥9561個翌々日出荷メラミンお子様食器「アルパカーナ」シリーズ。色白容量(mL)280品番YH-530-ALW寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×82TKG品番9-2425-0501
メラミン食器 アルパカーナ イエロー茶碗ミニ
台和¥799税込¥8791個翌々日出荷アレルギー食対応食器。 柄はそのままで、ベース色を変えることにより、アレルギー食の識別がしやすく誤配、誤食を防止できます。色イエロー容量(mL)280品番メーカー品番:YH-530-ALY寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×82TKG品番9-2425-1501