カテゴリ
- オフィス家具(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(14)
- メカニカル部品(12)
- 自動車純正部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 物流用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- SMC(23)
- ホンダ(18)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(8)
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- スリーエッチ(3)
- TOTO(3)
- Vesrah(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- スズキ(2)
- オーム電機(1)
- 小津産業(1)
- タンガロイ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「yh50」の検索結果

紙巻器(樹脂製)
TOTO¥2,898税込¥3,1881セット欠品中丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)175×114×82材質(本体)樹脂製
広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷スイッチを押すだけで簡単に調理できます。フッ素樹脂プレートでお手入れ簡単。軽量コンパクトで使いやすい質量(g)520定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)1.1定格消費電力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×73×140
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYH
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)
棚付紙巻器
TOTO¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。仕様立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)162×120×105材質(本体)樹脂製(ホワイト)棚木質(MDF)+PETシート製
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:基本形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
L Series(LEFS32NYH)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷モータ種類(NY) 取付形状Y寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEJS63NYH)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ63リード線長さ(mm)(H)30
L Series(LEJS40NYH)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ40リード線長さ(mm)(H)24
L Series(LEFS25NYH)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷モータ種類(NY) 取付形状Y寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYH
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJSH63NYH
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NYH
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり