カテゴリ
- 制御機器(42)
- 自動車純正部品(39)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「yj-22」の検索結果

YJ-22/YJ-22II ZENITH(ゼニス) チークパッド
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から48日以内出荷べるパッドで最適フィッティングを実現 お客様の頭のカタチや好みに細やかに対応。 別売で厚さの異なるフィッティング用チークパッドを御用意しました。 「標準」、「きつめ」、「ゆるめ」の3通りから選び調整可能です。 お客様一人ひとりに快適に装着していただける最適フィッティングを実現しました。 左右セット。 チークパッド フィット感目安 ヘルメットの内装サイズ(厚さ)を調整することで、さらにフィット感を微調整することが出来ます。
YJ-22/YJ-22II ZENITH(ゼニス) コンフォートライナー
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷選べるコンフォートライナーで最適のフィッティングを実現 ユーザーの頭のカタチや好みに細やかに対応。 「標準」、「きつめ」、「ゆるめ」の3通りから選び調整可能です。 お客様一人ひとりに快適に装着していただける最適フィッティングを実現しました。 コンフォートライナー フィット感目安 ヘルメットの内装サイズ(厚さ)を調整することで、さらにフィット感を微調整することが出来ます。
YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット
ワイズギア¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷サンバイザー:サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)。ベンチレーション:走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。ブラウンカラー内装:汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。その他装備:メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド。S~Lサイズまでの3サイズ展開。強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。ベンチレーションシステム。メガネスリット採用。耳周りゆったりスペース。シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー。オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド。規格JIS2種・SG
ピンロックシート6 YJ-22 ZENITH/YJ-22ⅡZENITH
ワイズギア(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ヘルメットシールド内側の曇りを抑え、走行時のクリアな視界をキープ。シールド内側に専用シートを取り付ける事でシールドを二重構造化し、外気とヘルメット内部の温度変化によるシールドの曇りに対し防曇効果を発揮します。。< 装着可能なヘルメットシールド >。YJ-22 ZENITH。YJ-22ⅡZENITH適合YJ-22 ZENITH YJ-22ⅡZENITH
YJ22II ZENITH ジェットヘルメット
ワイズギア¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。S~Lサイズまでの3サイズ展開。強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。ベンチレーションシステム。メガネスリット採用。耳周りゆったりスペース。シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー。オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド。【サンバイザー】。サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)。【ベンチレーション】。走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。【ブラウンカラー内装】。汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。【その他装備】。メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド規格JIS2種・SG
YJ22II ZENITH ジェットヘルメット
ワイズギア¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。規格/JIS2種・SG。S~Lサイズまでの3サイズ展開。強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。ベンチレーションシステム。メガネスリット採用。耳周りゆったりスペース。シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー。オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド。【サンバイザー】。サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)。【ベンチレーション】。走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。【ブラウンカラー内装】。汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。【その他装備】。メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6GEYJ222V
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731袋(100個)翌々日出荷仕様ERJ6Gシリーズ (2012サイズ 5%). メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.125許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222V
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14YJ222U
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981セット(1000個)7日以内出荷仕様厚膜チップ抵抗器 ERJ XG 、 1G 、 2G 、 3G 、 6G 、 8G 、 14 、 12 、 12Z 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けのいずれにも対応規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.5許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0.5W ERJ14YJ221U
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.5抵抗(Ω)220許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜