カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 宇佐美工業(1)
- 光陽社(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 宮谷製作所(1)
- よし与工房(1)
- アリート(ariete)(1)
- よこやま(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
「yk-150」の検索結果

養生カバー歯車型 35本
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781セット(35個)翌日出荷柱・間口枠・単管足場・ガレージの養生に使用できます。用途開口枠やパイプの養生に。トラスコ品番753-5911材質発泡ポリエチレン色ピンク寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80~120×1700
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
半焼き中塗りコテ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
W背金ステン柳刃鏝
宮谷製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から5日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
ステンレストング260mm
よこやま¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷匠の技術と経験が生かされたステンレストング。そのまま置いても先端部がテーブルに触れないので衛生的に使えます。材質ステンレス鋼寸法(mm)全長約264質量(g)約65
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)
KITZ(キッツ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から17日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
オイルシール(マツダ)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーマツダ
レジボンエンドレスベルト
光陽社(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100基材袋織綿布ベルト長さ(mm)915接着剤R/R(レジンボンド)
フォークオイルシール Φ38
アリート(ariete)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
ステンレス製 UA深型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式
宇佐美工業¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製種類UA型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応