カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「yk-150」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター 金属製キャスター 矢崎化工

    イレクター 金属製キャスター

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
    用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴムねじ径M8
  • セルフバスケット 深型 よし与工房

    セルフバスケット 深型

    よし与工房(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP幅(mm)440高さ(mm)120奥行(mm)330
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 養生カバー歯車型 35本 アイリスオーヤマ

    養生カバー歯車型 35本

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(35個)
    翌日出荷
    柱・間口枠・単管足場・ガレージの養生に使用できます。
    用途開口枠やパイプの養生に。トラスコ品番753-5911材質発泡ポリエチレン色ピンク寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80~120×1700
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 半焼き中塗りコテ TRUSCO

    半焼き中塗りコテ

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
    用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
  • W背金ステン柳刃鏝 宮谷製作所

    W背金ステン柳刃鏝

    宮谷製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
    用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
  • ステンレストング260mm よこやま

    ステンレストング260mm

    よこやま
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    匠の技術と経験が生かされたステンレストング。そのまま置いても先端部がテーブルに触れないので衛生的に使えます。
    材質ステンレス鋼寸法(mm)全長約264質量(g)約65
  • 鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)

    KITZ(キッツ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • ジャバラパッドPB□K(固定金具付) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPB□K(固定金具付) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    17日以内出荷
    ・リップ部が厚い2段のじゃばら構造。・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!
    サイズ配管部:Rc1/8タイプ固定式金具付シリーズPB(PBYK)配管めねじ真空取出口横方向材質(パッドゴム)ウレタンゴム
  • HTO NUT 三菱

    HTO NUT

    三菱
    ¥299税込¥329
    1セット(5個)
    13日以内出荷
  • CL Series(CLK2GA50-150YK) SMC

    CL Series(CLK2GA50-150YK)

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
  • CK Series(CKG1A40-150YK) SMC

    CK Series(CKG1A40-150YK)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • CK Series(CKG1A63-150YK) SMC

    CK Series(CKG1A63-150YK)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • CL Series(CLK2GA63-150YK) SMC

    CL Series(CLK2GA63-150YK)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • オイルシール(マツダ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(マツダ)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーマツダ
  • シール キット (S2) MAZDA(マツダ)

    シール キット (S2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
  • シール キット (S1) MAZDA(マツダ)

    シール キット (S1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
  • レジボンエンドレスベルト 光陽社

    レジボンエンドレスベルト

    光陽社(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
    寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100基材袋織綿布ベルト長さ(mm)915接着剤R/R(レジンボンド)
  • ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2GA6

    SMC
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • フォークオイルシール Φ38 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ38

    アリート(ariete)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
  • ステンレス製 UA深型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式 宇佐美工業

    ステンレス製 UA深型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式

    宇佐美工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製種類UA型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~) CKD

    CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~)

    CKD
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • クランプシリンダ (CKG1A40-1~) SMC

    クランプシリンダ (CKG1A40-1~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-B~) CKD

    CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-B~)

    CKD
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形