「yl-130c」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多波長兼用タイプ。 顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。 メガネの上から併用可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 形状ゴーグル型 レンズ色アンバー 質量(g)92 規格CE レンズの呼称ヤグ2 光学濃度(OD)266-355/OD10< 532/OD4< 1064/OD6< 適合波長(nm)266-355、532、1064 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)PP+エラストマー 可視光線透過率(%)40 材質(レンズ)ポリカーボネート 取扱説明書(0.9MB)
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。 可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
形式YL130C 形状ゴーグル 波長(nm)2663555321064 光学濃度(OD)10<10<4<6 使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波) レンズ色アンバー 呼称フィルタ:ヤグ2 可視光線透過率(%)アンバー/30
1個
57,400 税込63,140
6日以内出荷