カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1,409)
  • メカニカル部品(1,347)
  • 空調・照明・電設資材(830)
  • パソコン/周辺機器(468)
  • 農業機械(339)
  • バイク部品(292)
  • 作業服(264)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(246)
  • 電気材料(246)
  • 制御機器(231)
  • 卓上消耗品(194)
  • 学童・教育用品(136)
  • 自転車部品(135)
  • 事務用品(134)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • オフィス家具(121)
  • 安全保護具(113)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 家電(103)
  • 清掃用品(92)
  • 介護用品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 船舶用品・漁業資材(82)
  • カー用品(82)
  • 厨房用品(79)
  • 安全靴・作業靴(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • 作業工具(36)
  • 防災用品(32)
  • 物流用品(31)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 安全用品(30)
  • 医療(29)
  • 梱包用品(27)
  • 手袋(27)
  • 自動車純正部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 安全標識(21)
  • 日用品(20)
  • 建築金物(20)
  • 切削工具(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 塗料(16)
  • 測定用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 研磨材(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 保管用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 食品・飲料(11)
  • テープ(10)
  • マスク(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 防犯用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 住設機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 理美容(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 完成車(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yl」の検索結果

関連キーワード
6,805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング リセプタクルJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング プラグJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
YLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ソケットコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
629税込692
1セット(100個)
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)定格電圧MAX300V使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ピンコンタクトJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
629税込692
1セット(100個)
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向け仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可付属品専用ケース・クリーナークロス形状一眼型式YL-780質量(g)64タイプレーザー光完全吸収タイプ種類レーザー保護具寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイトレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
カプラ YL190F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190FYOKOHAMA(横浜ゴム)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190MYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,337税込1,471
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
メリー バリヤレンチYL2 室本鉄工メリー バリヤレンチYL2室本鉄工(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
トラスコ品番852-3114
エバックブラシハードマットYL CONDOR(山崎産業)エバックブラシハードマットYLCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タフな芝毛とブラシのダブル効果で頑固な泥や雪をきれいに落とします。厳寒地や過酷な条件でも使用できる耐久性。
用途屋外の玄関マットに。厚さ(mm)約22材質(ブラシ部)ナイロン材質(枠)EVA
YL/YLNコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)YL/YLNコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
YL-130 レーザー保護ゴーグル 山本光学YL-130 レーザー保護ゴーグル山本光学
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
高耐衝撃性の成形レンズ採用。防護性が高いゴーグルタイプ。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除く材質(フレーム)PP、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト質量(g)92形状ゴーグル種類レーザー保護具フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)
測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ STS測量用三脚 STS-YL平面5/8インチSTS(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583質量(kg)4.2イエロー
カプラ YL160F-06W YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160F-06WYOKOHAMA(横浜ゴム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)3/8
YL-780M 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学YL-780M 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ山本光学
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向けレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)形状一眼仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可質量(g)64種類レーザー保護具寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイト材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
[EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ[EA115YL-1~-3用]アクセサリーエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
用途除草剤噴口EA115YL-1~-3用。
ゴートスキングローブ STD YL DAYTONA(デイトナ)ゴートスキングローブ STD YLDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。 しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。 低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。 【スタンダードタイプ】 手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。 手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。 裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。 MEN'S/春/夏/秋
イエロー材質ゴートスキン/(アジャスター部)合皮タイプスタンダード
DX1093/YL BULGINDX1093/YLBULGIN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DX1118/YL BULGINDX1118/YLBULGIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
DX1091/YL BULGINDX1091/YLBULGIN
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YL-780C 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ 山本光学YL-780C 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ山本光学
38,980税込42,878
1個
当日出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向けレンズ色ブラウンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)型式YL-780可視光線透過率(%)23波長(nm)266-355、532、940-1070タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ付属品専用ケース・クリーナークロス形状一眼仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可質量(g)64種類レーザー保護具規格EN(CE)適合波長(nm)266-355(OD8)、532(OD8)、940-1070(OD6)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイト材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応OD値8、8、6
DX1119/YL BULGINDX1119/YLBULGIN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
DX1116/YL BULGINDX1116/YLBULGIN
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
パチットコンパクトノズル裸(YL) タカギパチットコンパクトノズル裸(YL)タカギ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
レーザーバリアカーテン YL-2500 山本光学レーザーバリアカーテン YL-2500山本光学
159,800税込175,780
1枚(1枚)
6日以内出荷
すべてのレーザー波長に対応しています。
用途レーザー管理区域の設置。トラスコ品番665-9524材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材質量(kg)1.7長さ(m)1800規格日本防炎協会 防炎製品認定品幅(m)900
YLSシリーズ JST(日本圧着端子製造)YLSシリーズJST(日本圧着端子製造)
96税込106
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ圧着中継インナーロック付使用温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合パネル厚さ(mm)0.7~2適合電線範囲 AWG(#)26~16耐電圧(V)AC1500・1分間
カプラ YL160M-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160M-04W-Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
エバックブラシハードマットYL 本駒 CONDOR(山崎産業)エバックブラシハードマットYL 本駒CONDOR(山崎産業)
599税込659
1個
3日以内出荷
タフな芝毛とブラシのダブル効果で泥の塊や細かな汚れまで落とします。
材質ベースEVA、ブラシ:ナイロン質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×22
ハンドルレバーS(YL14)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(YL14) K-PITKITACO(1件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.
主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
ゴートスキングローブ PRTCT YL L DAYTONA(デイトナ)ゴートスキングローブ PRTCT YL LDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】。手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋。素材:手の甲側/ゴートスキン 。 手の平側/ゴートスキン 。 アジャスター部/合皮
DX0505/YL/24 BULGINDX0505/YL/24BULGIN
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ YL160F-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160F-04W-Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
メリー バリヤレンチYL2A 室本鉄工メリー バリヤレンチYL2A室本鉄工
17,980税込19,778
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3115
アローシューズ YL6002 YAMAHA(ヤマハ)アローシューズ YL6002YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1足
4日以内出荷
スポーティーにもカジュアルにも合わせやすい防水ライディングシューズ(RSタイチOEMモデル)。〇全天候での使用に対応 。アッパー内部には防水透湿素材のドライマスターを採用。着脱のしやすさと優れたフィット感を実現(BOAフィットシステムを採用)。BOAシステム。ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。〇雨天時でも安心。防水・透湿素材"ドライマスター"を採用。全天候での使用に対応。〇衝撃をやわらげる。かかと部分の大型プロテクターやソールにボリュームをもたせ外側に張り出すことで転倒時の衝撃が直接足に伝わりにくい構造。〇シフトガードを配置。左足のシフトペダルが当たる部分にはシフトガードを配置、シューズ本体へのダメージや度重なるシフトチェンジによるつま先の痛みを軽減。〇プロテクター内蔵。つま先やかかとに配置されたインナープロテクターにより、身体へのダメージを最小限におさえる。〇歩行時のストレスを軽減。ハイカット仕様により転倒時でもシューズが脱げにくく、履き口を分割構造にすることで適度に足首を締めつつも歩きやすい仕様に。軽量ソールで歩行時の疲労を軽減します。〇夜間の被視認性にも配慮。夜間走行時に周囲の車両から目立つよう、各所に反射材を装備
材質【アッパー】人工皮革 83% / ナイロン 8% / TPU 6% / ラバー3%【アウトソール】EVA 60% / ラバー40%ブラック/ブルー
YL4007 プロテクトグローブ YAMAHA(ヤマハ)YL4007 プロテクトグローブYAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1双
4日以内出荷
YAMAHA独自の”洗える革"。洗える牛革+山羊皮 YAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。〇通気性向上 手の甲/マチはメッシュレザー・指股ダイレクトベンチレーション。〇抗菌防臭 (裏地)。〇運動性向上 人差指・中指・薬指・小指にシャーリングを採用。〇手を握ったときに突っ張り感の少ないフローティング構造。〇スマートフォン対応 親指/両手人差し指。〇万一のアクシデントによる衝撃を緩和。<甲側>。メッシュレザー(手の甲・マチ)・フィンガープロテクター・ナックルプロテクター。ケブラー(R)ニットを採用。<平側>。高強度なケブラー(R)縫製 高い強度を備え、万一のアクシデント時の裂け強度を補完・糸切れ防止。パラアラミド生地のアテ 高強度で耐切創性に優れ、万一のアクシデントによる衝撃を緩和。・デザイン 手首のベルクロアジャスターのメス側にモールドYAMAHAロゴを配置
カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Oリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質NBR
YL4007 プロテクトグローブ YAMAHA(ヤマハ)YL4007 プロテクトグローブYAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1双
4日以内出荷
YAMAHA独自の”洗える革"。洗える牛革+山羊皮 YAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。〇通気性向上 手の甲/マチはメッシュレザー・指股ダイレクトベンチレーション。〇抗菌防臭 (裏地)。〇運動性向上 人差指・中指・薬指・小指にシャーリングを採用。〇手を握ったときに突っ張り感の少ないフローティング構造。〇スマートフォン対応 親指/両手人差し指。〇万一のアクシデントによる衝撃を緩和。<甲側>。メッシュレザー(手の甲・マチ)・フィンガープロテクター・ナックルプロテクター。ケブラー(R)ニットを採用。<平側>。高強度なケブラー(R)縫製 高い強度を備え、万一のアクシデント時の裂け強度を補完・糸切れ防止。パラアラミド生地のアテ 高強度で耐切創性に優れ、万一のアクシデントによる衝撃を緩和。・デザイン 手首のベルクロアジャスターのメス側にモールドYAMAHAロゴを配置
YL建築用吹付ガン 自在 好川産業YL建築用吹付ガン 自在好川産業
15,980税込17,578
1丁
翌々日出荷
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用カップ容量(L)1.6塗料ノズル口径(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応
YL建築用吹付ガン 固定 好川産業YL建築用吹付ガン 固定好川産業
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用カップ容量(L)1.6塗料ノズル口径(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応
中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)中低圧Sカップリング YL160S オスメスセットYOKOHAMA(横浜ゴム)
12,903税込14,193
1セット
翌々日出荷
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質PTFE
関連キーワード
...