曜日別特売

アローシューズ YL6002

アローシューズ YL6002 - YAMAHA(ヤマハ)アローシューズ YL6002 - YAMAHA(ヤマハ)アローシューズ YL6002 - YAMAHA(ヤマハ)アローシューズ YL6002 - YAMAHA(ヤマハ)アローシューズ YL6002 - YAMAHA(ヤマハ)アローシューズ YL6002 - YAMAHA(ヤマハ)

スポーティーにもカジュアルにも合わせやすい防水ライディングシューズ(RSタイチOEMモデル)
〇全天候での使用に対応
アッパー内部には防水透湿素材のドライマスターを採用
着脱のしやすさと優れたフィット感を実現(BOAフィットシステムを採用)
BOAシステム
ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム
〇雨天時でも安心
防水・透湿素材"ドライマスター"を採用。全天候での使用に対応
〇衝撃をやわらげる
かかと部分の大型プロテクターやソールにボリュームをもたせ外側に張り出すことで転倒時の衝撃が直接足に伝わりにくい構造
〇シフトガードを配置
左足のシフトペダルが当たる部分にはシフトガードを配置、シューズ本体へのダメージや度重なるシフトチェンジによるつま先の痛みを軽減
〇プロテクター内蔵
つま先やかかとに配置されたインナープロテクターにより、身体へのダメージを最小限におさえる
〇歩行時のストレスを軽減
ハイカット仕様により転倒時でもシューズが脱げにくく、履き口を分割構造にすることで適度に足首を締めつつも歩きやすい仕様に。軽量ソールで歩行時の疲労を軽減します。
〇夜間の被視認性にも配慮
夜間走行時に周囲の車両から目立つよう、各所に反射材を装備

材質
【アッパー】人工皮革 83% / ナイロン 8% / TPU 6% / ラバー3%【アウトソール】EVA 60% / ラバー40%
色
ブラック/ブルー
内容量
1足
注意
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※誤ってBOAワイヤーを切断しないために、商品タグのボールチェーンは手で外してください。
※破損の恐れがあるため、ワイヤーガイドを強く引っ張らないでください。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80232297Q3FRSTY0700J24.5
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80232306Q3FRSTY0700T26.5
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80232315Q3FRSTY0700K25
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80232331Q3FRSTY0700N25.5
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80232340Q3FRSTY0700R26
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80232349Q3FRSTY0700Y27.5
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80232358Q3FRSTY0700U27
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80232367Q3FRSTY0700H24
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80232376Q3FRSTY0700B28
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする