カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自動車補修部品(1)

「yl160」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラ YL160F-06W YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160F-06WYOKOHAMA(横浜ゴム)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)3/8
カプラ YL160F-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160F-04W-Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
カプラ YL160M-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160M-04W-Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)
3,590税込3,949特価
1個
当日出荷
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
最高使用圧力(MPa)3材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
最高使用圧力(MPa)3材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)中低圧Sカップリング YL160S オスメスセットYOKOHAMA(横浜ゴム)
12,903税込14,193
1セット
翌々日出荷
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Oリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質NBR
カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質PTFE
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YL160) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YL160)SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YL160) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CDS2YL160)SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YL160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YL160SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YL160 SMCスムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YL160SMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ SMCCS2Y/CD2Y - スムースシリンダSMC
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
カプラ ダストキャップ YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストキャップYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
カプラ ダストプラグ YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストプラグYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YL SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YLSMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YL25 SMCスムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YL25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YL20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YL20)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL63 SMCスムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL63SMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
CD Series(CDG1YL20) SMCCD Series(CDG1YL20)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド