カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)

「yl160m-24b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,590税込3,949特価
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
    最高使用圧力(MPa)3材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
  • 中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
    最高使用圧力(MPa)3材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
  • カプラ YL160F-06W YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL160F-06W

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)3/8
  • 高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング オスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • カプラ YL160M-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL160M-04W-Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
  • 高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング メスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
  • 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー

    モノタロウ(12件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA セット品

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • 210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • カプラ YL190F YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL190F

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
  • 高圧用カプラー ソケット モノタロウ

    高圧用カプラー ソケット

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグソケット適合流体作動油販売区分業務用
  • カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Oリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質NBR
  • 高圧用カプラー プラグ モノタロウ

    高圧用カプラー プラグ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ適合流体作動油販売区分業務用
  • カプラ YL160F-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL160F-04W-Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
  • 町野式カップリング メスネジ×マチノオス セフティー3

    町野式カップリング メスネジ×マチノオス

    セフティー3(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。
    用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL190M

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,337税込1,471
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
  • 町野式カップリング マチノメス×オスネジ セフティー3

    町野式カップリング マチノメス×オスネジ

    セフティー3
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
    用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ