カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

カプラ YL190M
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,337~税込¥1,471~1個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
高圧Sカップリング オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
カプラ YL190F
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
高圧Sカップリング メスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,590~税込¥3,949~1個当日出荷自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
カプラ YL160F-06W
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)3/8
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
BI-カップラーEA セット品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
高圧用カプラー ソケット
(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
高圧用カプラー プラグ
(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
カプラ Y160
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
210カプラ ソケット(油圧用)
日東工器(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
BI-カップラーEA ボディー(ソケット)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら