「ym-28s」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    9,998税込10,998
    1巻(20kg)
    翌々日出荷
    Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。
    用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷
    200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
    用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(20kg)
    当日出荷
    CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
    用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
    用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2JIS規格JIS Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-G相当ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    13,980税込15,378
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    短絡移行域での溶接作業性が良好なワイヤです。 薄板の溶接、立向溶接の作業性が良好で、また溶着金属の切欠靱性も優れています。 耐溶け落ち性、架橋性に優れており、隙間がある部材の溶接においても良好な溶込みが得られます。
    用途車輌、建築、造船、機械、橋梁などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(立向・横向)80~160、(上向)80~140RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg×4箱)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
    用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

    軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    6,990税込7,689
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶接ワイヤー エクシード

    溶接ワイヤー

    エクシード(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻(5kg)
    当日出荷
    高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
    用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
    用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    SEワイヤ(銅メッキ無し)です。スプレーアークの安定性に優れます。低スパッタが特長ですが、パルス使用でさらに低スパッタ化が図れます。
    用途自動車、建機、車両、橋梁などの突合せ、すみ肉及び重ね溶接仕様耐力(MPa):460電流(A)【推奨DC+】下向:120~350/水平すみ肉:160~350ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW15伸び(%)28引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)150(ー20℃)
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(6件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    13,980税込15,378
    1巻(20kg)
    4日以内出荷
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)JIS規格JIS Z 3312、YGW16溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー モノタロウ

    溶接ワイヤー

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接ワイヤーで、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(500g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    3,098税込3,408
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り