カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「yn-04-4」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム用ナット ヤマト(機構部品)アルミフレーム用ナットヤマト(機構部品)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷
アルミフレーム用ナット
材質一般用構造鋼材表面処理三価クロメート処理
パテキング ジャマイカ ながやRパテキング ジャマイカながやR
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。軽い動作でパテ作業がラクラク!垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業ジャマイカ調材質(柄部)シナ合板
四角ナット(M4) YN-04-3 ヤマト(機構部品)四角ナット(M4) YN-04-3ヤマト(機構部品)
66税込73
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9687材質SS41幅(mm)8高さ(mm)3質量(g)1奥行(mm)8適合ボルト径M3
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,890税込5,379特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッドPISCO(ピスコ)
2,688税込2,957
1個
当日出荷から9日以内出荷
1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
プレートマグネットキャッチ(M4) YMC-37-4 ヤマト(機構部品)プレートマグネットキャッチ(M4) YMC-37-4ヤマト(機構部品)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
M4フレーム用です。
付属品プレートトラスコ品番848-9684材質Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304幅(mm)14高さ(mm)13質量(g)19奥行(mm)67適合ナットYN-04-4適合ボルト径YCB-04-10吸着力(kg)1.2
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
4W65クロスコンビパネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H インディゴ/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)4W65クロスコンビパネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H インディゴ/ネオホワイトオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
28日以内出荷
寸法(mm)480×1800インディゴ/ネオホワイトグリーン購入法適合
4W65クロスコンビパネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H インディゴ/ブラック オカムラ(岡村製作所)4W65クロスコンビパネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H インディゴ/ブラックオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
28日以内出荷
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:クロス・アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2015寸法(mm)480×1800インディゴ/ブラック機能クロスコンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合