カテゴリ

  • 自動車純正部品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yn-13」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチール
精密ニッパー goot(太洋電機産業)精密ニッパーgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
チェーンスリング 象印チェンブロックチェーンスリング象印チェンブロック(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
カクレン棒・チョイ塗リ 建築の友カクレン棒・チョイ塗リ建築の友
399税込439
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。危険物の類別非危険物
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様大口フック材質スチール
重量用キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)重量用キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄) エスコ19x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)エスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)340ヘッド径(Φmm)19×19ヘッド長(mm)102アズワン品番64-7873-53全質量(g)420
セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業)セラール(不燃化粧板)AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1組(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)重量用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
V Series(VV5QC11-08C) SMCV Series(VV5QC11-08C)SMC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-06C) SMCV Series(VV5QC11-06C)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-03C6) SMCV Series(VV5QC21-03C6)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
エアコン回収再生装置 オカツネエアコン回収再生装置オカツネ
899,800税込989,780
1台
31日以内出荷
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能! 液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~) 全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。 多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品) 高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位) 安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134aガスの種類フロン:HFC-134a表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130使用環境温度(℃)5~40付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個危険物の類別非危険物
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン
29,980税込32,978
1台
当日出荷から22日以内出荷
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
ちりめん 日本紐釦貿易ちりめん日本紐釦貿易
449税込494
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33材質レーヨン100%
コネクター (FE) MAZDA(マツダ)コネクター (FE)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
(1M00)センサー MAZDA(マツダ)(1M00)センサーMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
コネクター (F2) MAZDA(マツダ)コネクター (F2)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (1K00) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (1K00)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (F2SM) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (F2SM)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
コネクター (47) MAZDA(マツダ)コネクター (47)MAZDA(マツダ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (B399) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (B399)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (B398) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (B398)MAZDA(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (B366) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (B366)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
コネクター (AY) MAZDA(マツダ)コネクター (AY)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
HOSE VACUUM (AY) MAZDA(マツダ)HOSE VACUUM (AY)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (E357) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (E357)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (E356) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (E356)MAZDA(マツダ)
789税込868
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (AZ02) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (AZ02)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (AZ01) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (AZ01)MAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (AY07) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (AY07)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (B301) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (B301)MAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ホース エアー バイパスーエアーホン MAZDA(マツダ)ホース エアー バイパスーエアーホンMAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ホース,バキューム MAZDA(マツダ)ホース,バキュームMAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
ホース,バキューム MAZDA(マツダ)ホース,バキュームMAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (1N04) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (1N04)MAZDA(マツダ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (1N01) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (1N01)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (1K02) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (1K02)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホース,バキューム(1K) MAZDA(マツダ)ホース,バキューム(1K)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷