「yosida 端子台」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東朋テクノロジーコネクタブロック端子台
エコ商品
配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c) 極数30P 定格電圧(V)600 定格電流(A)15 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~+55 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時) UL規格ファイルNo.E70906 CSA規格ファイルNo.LR67180 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間 挿抜耐久(回)200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)