カテゴリ

  • 溶接用品(8)
    • ガス調整器(6)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「yr-90」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)ヤマト産業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から22日以内出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
活魚用圧力調整器 YR-90K ヤマト産業活魚用圧力調整器 YR-90Kヤマト産業
25,980税込28,578
1台
当日出荷
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
分析機用圧力調整器 YR-90S ヤマト産業分析機用圧力調整器 YR-90Sヤマト産業
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
オートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズ Festoオートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズFesto
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM
仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028アズワン品番65-7984-56
ローラースペアレギュラー ダイワローラースペアレギュラーダイワ
1,298税込1,428
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
レギュラーローラー。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
用途水性・油性兼用サイズレギュラー種類ローラー主な用途油性用・水性用
パンラック 東製作所パンラック東製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高さ(mm)1800(アジャスター/120)有効高さ(mm)506/段材質ステンレス(SUS430)荷姿完成品耐荷重(kg/段)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
(51605)ショック ホンダ(51605)ショックホンダ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(51606)ショック ホンダ(51606)ショックホンダ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(52210)ナツクルCOMP.,R.リヤー ホンダ(52210)ナツクルCOMP.,R.リヤーホンダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
薄型XY回転ステージ ミラック光学薄型XY回転ステージミラック光学
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
パンラック ライフ住器パンラックライフ住器
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
高さ(cm)180
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9Ω ±0.1%, YR1B90R9CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9Ω ±0.1%, YR1B90R9CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗90.9Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9kΩ ±0.1%, YR1B90K9CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9kΩ ±0.1%, YR1B90K9CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗90.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
活魚用調整器 ヤマト産業活魚用調整器ヤマト産業
41,980税込46,178
1台
13日以内出荷から22日以内出荷
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2
Festo リミットスイッチ FestoFesto リミットスイッチFesto
15,320税込16,852
1個
7日以内出荷
レバーB(YR-25) B90-83922-00 KITACOレバーB(YR-25) B90-83922-00KITACO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途MT-07/A(RM33J)BAT9/BATL・XSR700(RM41J)BEE1/BMC1・MT-09SP(RN52J)B6C3・XSR900(RN46J/RN56J)B907/B90B/B90P/BAE7/BDV1等主な適合純正品番B90-83922-00左右区別
カバー L.リヤ*YR256M* 81360MJSJ90ZH ホンダカバー L.リヤ*YR256M* 81360MJSJ90ZHホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81360-MJS-J90ZH主な適合車種(ホンダ)NM4-01
カバー R.リヤ*YR256M* 81330MJSJ90ZG ホンダカバー R.リヤ*YR256M* 81330MJSJ90ZGホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81330-MJS-J90ZG主な適合車種(ホンダ)NM4-01
カバー R.リヤ*YR256M* 81320MJSJ90ZG ホンダカバー R.リヤ*YR256M* 81320MJSJ90ZGホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81320-MJS-J90ZG主な適合車種(ホンダ)NM4-01
ホイールサブA*YR112MU* 42650MGPD90ZA ホンダホイールサブA*YR112MU* 42650MGPD90ZAホンダ
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42650-MGP-D90ZA
カバー L.リヤ*YR256M* 81370MJSJ90ZH ホンダカバー L.リヤ*YR256M* 81370MJSJ90ZHホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81370-MJS-J90ZH主な適合車種(ホンダ)NM4-01
リツド L.サト*YR256M* 81421MJSJ90ZG ホンダリツド L.サト*YR256M* 81421MJSJ90ZGホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81421-MJS-J90ZG主な適合車種(ホンダ)NM4-01
カバー R.フロ*YR256M* 81310MJSJ90ZH ホンダカバー R.フロ*YR256M* 81310MJSJ90ZHホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81310-MJS-J90ZH主な適合車種(ホンダ)NM4-01
リツド R.サト*YR256M* 81221MJSJ90ZG ホンダリツド R.サト*YR256M* 81221MJSJ90ZGホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81221-MJS-J90ZG主な適合車種(ホンダ)NM4-01
カバー L.フロ*YR256M* 81350MJSJ90ZH ホンダカバー L.フロ*YR256M* 81350MJSJ90ZHホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81350-MJS-J90ZH主な適合車種(ホンダ)NM4-01
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業汎用小型調整器(2連式流量計)ヤマト産業
45,980税込50,578
1台
31日以内出荷
圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧関連資料(0.98MB)
消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ) コクヨ消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ)コクヨ(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。 消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合厚さ(mm)12シリーズリサーレ入数1個グリーン購入法適合
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
プラスチックドラム サンコー(三甲)プラスチックドラムサンコー(三甲)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途液体輸送材質超高分子量PE
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般圧力計 ヤマト産業一般圧力計ヤマト産業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
ラバークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラバークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(1000個)
欠品中
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴムストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0
自動車フロントガラス(トヨタ) FUYAO自動車フロントガラス(トヨタ)FUYAO(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
クイックタイトストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クイックタイトストラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(4000本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
材質天然ゴム全長×幅W(mm)91×5仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用使用温度範囲(℃)0~+40
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム)ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1セット(3.2kg)ほか
3日以内出荷
貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4) その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)適用下地FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
関連キーワード
ca-90特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ca-90