圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
材質SUS316
質量(kg)1.3
最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
一次側圧力(MPa)2~20
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
関連キーワード