48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B 質量(kg)1.5 最大流量(L/min)25 使用ガスO2 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.05~0.2 標準流量(L/min)25
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
材質SUS316 質量(kg)1.3 最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力(MPa)0.1~0.99 標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
1台
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM
仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028 アズワン品番65-7984-56
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

レギュラーローラー。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
用途水性・油性兼用 サイズレギュラー 種類ローラー 主な用途油性用・水性用
1箱(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東製作所パンラック
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
高さ(mm)1800(アジャスター/120) 有効高さ(mm)506/段 材質ステンレス(SUS430) 荷姿完成品 耐荷重(kg/段)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


ミラック光学薄型XY回転ステージ
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヤマト産業活魚用調整器
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮(C3604B) 流量(L/min)10+10(標準状態) 使用ガス酸素 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.05~0.2
1台
41,980 税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9Ω ±0.1%, YR1B90R9CC
RoHS
シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗90.9Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
569 税込626
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9kΩ ±0.1%, YR1B90K9CC
RoHS
シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗90.9kΩ 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
569 税込626
翌々日出荷


用途MT-07/A(RM33J)BAT9/BATL・XSR700(RM41J)BEE1/BMC1・MT-09SP(RN52J)B6C3・XSR900(RN46J/RN56J)B907/B90B/B90P/BAE7/BDV1等 主な適合純正品番B90-83922-00 左右区別
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)25 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスAr 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)0.6 標準流量(L/min)25 流れ方向右高圧 関連資料(0.98MB)
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷


特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。 消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合 厚さ(mm)12 シリーズリサーレ 入数1個 グリーン購入法適合
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,040 税込5,544
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラバークリップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用 材質66ナイロン・天然ゴム ストラップ部:黄・ベース部:乳白 使用温度範囲(℃)0~+40 全長×幅W(mm)60×5 結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クイックタイトストラップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
材質天然ゴム 全長×幅W(mm)91×5 仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用 使用温度範囲(℃)0~+40
1袋(4000本)
20,980 税込23,078
当日出荷

貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」。ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4)。 。その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途。FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)。適用下地。FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ 仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(2.12MB) 塗装仕様書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 つやつや有り
1セット(3.2kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
6,898 税込7,588
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ca-90