エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備化学プラントなど
種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料
規格JIS K 5551 B種1号, 2号
主成分エポキシ樹脂
主な用途鋼、金属
膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50
密度1.40g/mL
塗布方法スプレー・はけ
使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15
特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日
危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂の優れた(付着性・防食性)に変性樹脂を組み合わせて素地面適性や旧塗膜適性を向上させた厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です・新設塗装から塗替え塗装まで幅広い塗装適性を有する塗料です。
用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など
種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料
規格JIS K 5551
主成分変性エポキシ樹脂
主な用途鋼、橋梁
膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60
密度1.4g/mL
塗布方法スプレー・はけ
使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日
危険物の性状非水溶性
主成分エポキシ樹脂
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
キャスターあり
肘掛可動肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛可動肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛可動肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛可動肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛可動肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛可動肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛可動肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
キャスターあり
肘掛可動肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
主成分エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
主成分厚膜形変性エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂の優れた防食性・付着性、耐水性などの特長を有する厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です。ジンクリッチペイントとの組み合わせにより重防食塗装や水環境の防食塗料として最適です。
用途大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備、化学プラントなど
種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料
規格JIS K 5551
主成分変性エポキシ樹脂
主な用途鋼
膜厚(μm)スプレー:100、はけ・ローラー:50
密度1.4g/mL
塗布方法スプレー・はけ
使用量スプレー:400g/m2、はけ・ローラー:150g/m2
使用環境条件温度:5~30℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~15
特性防食性、付着性、耐水
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5℃:6(3)時間、10~20℃:4(2)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:3(2)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(ハンドリング可能)5℃:3(1)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:30(30)時間、10℃:30(20)時間、20℃:20(14)時間、30℃:14時間
危険物の性状非水溶性
関連キーワード